Page 764 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 764
Fresar y roscar
Portaterrajas L110
Giramachos de tipo de carraca
Para la producción manual de roscas externas. Para ser utilizado con terrajas circulares o terrajas partidas circulares. Fabricada según los estándares de Dormer.
Código de Pedido
C1241752
C1241753
C1241760
C1241759
C1241761
C3501038
C1241763
C1241762
C1241765
C1241764
C1241767
C1241766
C1241747
Portaterrajas
Tamaño de soporte de troquel (DXH)
20 x 5 mm
20 x 7 mm
38 x 10 mm
38 x 14 mm
45 x 14 mm
45 x 18 mm
55 x 16 mm
55 x 22 mm
65 x 18 mm
65 x 25 mm
75 x 20 mm
75 x 30 mm
90 x 36 mm
Tamaño
No 2a
No 2b
No 5f
No 5
No 6f
No 6
No 7f
No 7
No 8f
No 8
No 9f
No 9
No 10
Precio Ud. €
21,95
21,95
43,05
43,05
56,40
56,40
87,20
87,20
125,00
125,00
172,00
172,00
260,00
Para un uso en espacios difíciles o reducidos. Acabado plateado
Código de Pedido
C6005213
C6005214
Capacidad
1/8 - 1/4 in
1/4 - 1/2 in
Precio Ud. €
17,95
21,68
Aceite de corte en recipiente plástico de litro M200
El único lubricante que se aplica manualmente recomendado por Dormer para ser utilizado con sus herramientas de corte. Para obtener un rendimiento excelente, aumentar la vida útil de la herramienta, conseguir un mejor acabado de la superficie y tolerancias menores. Grados de color específicos (Verde = Mecanizado general, Azul = Mecanizado pesado, Rojo = Mecanizado de materiales no ferrosos). Disponibles en recipientes de plástico de 250 ml, 1 litro y 5 litros.
Un portaterrajas de calidad para soportar terrajas DIN sólidas El portaterrajas tiene 5 pernos posicionados para sujetar de forma segura la terraja durante el uso. Fabricado con cinc fundido a presión y satisface DIN 225.
Código de Pedido
C3500965
C3500966
C3500967
C3500968
C3500969
C3500970
C3500971
C3500972
C3500973
Número de Parte
M2000.25NR.1BLUE
M2000.25NR.2RED
M2000.25NR.3GREEN
M2001.0NR.1BLUE
M2001.0NR.2RED
M2001.0NR.3GREEN
M2005.0NR.1BLUE
M2005.0NR.2RED
M2005.0NR.3GREEN
Cantidad del con- tenido
0.25
0.25
0.25
1
1
1
5
5
5
Unidad del contenido
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
Precio Ud. €
10,45
10,45
10,45
36,55
36,55
36,55
167,00
167,00
167,00
4
Código de Pedido
C6840622
C5103062
C5103063
C5103064
C5103065
C6840623
C5103066
C6840624
C5103067
C6840625
C5103068
C6840626
Tamaño de soporte de troquel (DXH)
16 x 5 mm
20 x 5 mm
20 x 7 mm
25 x 9 mm
30 x 11 mm
38 x 10 mm
38 x 14 mm
45 x 14 mm
45 x 18 mm
55 x 16 mm
55 x 22 mm
65 x 18 mm
Precio Ud. €
7,41
8,57
8,57
8,57
16,83
17,78
17,78
21,16
22,02
31,43
34,06
52,99
750
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
35946 8015
8047 36344