Page 763 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 763
Fresar y roscar
Terrajas UNF con perfil de tuerca, fabricadas en acero rápido (HSS)
Juego de tuercas para repasar roscas HSS M3 - M12
Terrajas finas y métricas, con perfil de tuerca, fabricadas en acero rápido (HSS) conforme a DIN
Terraja con perfil de tuerca, fabricada en acero rápido, para la limpieza y reparación de roscas dañadas y para uso general en lugares de difícil acceso. Fabricada
en acero rápido y conforme a DIN 382, para roscas dextrógiras.
Terraja con perfil de tuerca, fabricada en acero rápido, para la limpieza y reparación de roscas dañadas y para uso general en lugares de difícil acceso. Fabricada
en acero rápido y conforme a DIN 382, para roscas dextrógiras.
Se suministra en una funda de metal de tamaño de bolsillo sólida y práctica, ideal para aplicaciones de
Código de Pedido
C6840789
C6840790
C6840791
C6840792
C6840793
C6840794
C6840795
C6840796
C6840797
C6840798
C6840799
C6840800
C6840801
Tamaño x pitch
3 x 0,35 mm
4 x 0,5 mm
5 x 0,5 mm
6 x 0,75 mm
8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1,25 mm
12 x 1,5 mm
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
24 x 1,5 mm
Precio Ud. €
49,73
49,73
49,73
49,73
52,99
52,99
52,99
73,37
82,88
101,90
107,60
107,60
155,43
Código de Pedido
C6840812
C6840813
C6840814
C6840815
C6840816
C6840817
C6840818
C6840819
C6840820
C6840821
Tamaño
1/4 in. x 28
5/16 in. x 24
3/8 in. x 24
7/16 in. x 20
1/2 in. x 20
9/16 in. x 18
5/8 in. x 18
3/4 in. x 16
7/8 in. x 14
1 in. x 12
Precio mantenimiento. Ud. €
Precio Ud. €
102,12
32,88 Código de Pedido 34,24 C4971653
40,76
40,76
49,73
49,73
69,02
69,02
141,30
141,30
Giramachos L111
Terrajas UNC con perfil de tuerca, fabricadas en acero rápido (HSS)
Terrajas BSP con perfil de tuerca, fabricadas en acero rápido (HSS)
Para la producción manual de roscas internas. Para ser utilizada con machos manuales. Fabricada según los
estándares de Dormer.
Código de Pedido
C1241771
C1241772
C1241773
C1241774
C1241775
Tamaño del soporte de grifo
2,1 - 8,0
4,9 - 12,0
5,5 - 16,0
11,0 - 24,0
16,0 - 32,0
Tamaño
No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
Precio Ud. €
54,10
101,00
189,00
372,00
490,00
Giramachos ajustable estándar
Terraja con perfil de tuerca, fabricada en acero rápido, para la limpieza y reparación de roscas dañadas y para uso general en lugares de difícil acceso. Fabricada
en acero rápido y conforme a DIN 382, para roscas dextrógiras.
Terraja con perfil de tuerca, fabricada en acero rápido, para la limpieza y reparación de roscas dañadas y para uso general en lugares de difícil acceso. Fabricada
en acero rápido y conforme a DIN 382, para roscas dextrógiras.
Código de Pedido
C6840802
C6840803
C6840804
C6840805
C6840806
C6840807
C6840808
C6840809
C6840810
C6840811
Tamaño
1/4 in. x 20
5/16 in. x 18
3/8 in. x 16
7/16 in. x 14
1/2 in. x 13
9/16 in. x 12
5/8 in. x 11
3/4 in. x 10
7/8 in. x 9
1 in. x 8
Precio Ud. €
32,88
34,24
40,76
40,76
49,73
49,73
69,02
69,02
141,30
141,30
Código de Pedido
C6840822
C6840823
C6840824
C6840825
C6840826
C6840827
C6840828
C6840829
Tamaño
1/8 in. x 28
1/4 in. x 19
3/8 in. x 19
1/2 in. x 14
5/8 in. x 14
3/4 in. x 14
7/8 in. x 14
1 in. x 11
Precio Ud. €
46,19
53,80
79,62
79,62
134,51
134,51
179,34 Código de
Pedido 179,34 C6005212
C6005215
C6005211
C6005216
C6005217
4
Capacidad
1/32 - 3/8 in
1/32 - 1/2 in
5/32 - 1/2 in
7/32 - 3/4 in
7/16 - 1 in
Precio Ud. €
8,39
8,39
13,52
24,24
46,15
Corte y perforación
749
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199139
199138
199141
199140
36343
8016
26632