Page 762 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 762
Fresar y roscar
Terrajas finas y métricas, fabricadas en acero rápido (HSS) conforme a DIN
Terrajas UNF DIN de acero rápido (HSS)
Terraja hexagonal métrica HSS DIN 382 F202
Terraja sólida de alta calidad, con perfil redondo, para labores de roscado. Fabricada en acero rápido y conforme a DIN 223, para el roscado dextrógiro.
Terraja sólida de alta calidad, con perfil redondo, para labores de roscado. Fabricada en acero rápido y conforme a DIN 223, para el roscado dextrógiro.
Para repasar roscas métricas normales externas dañadas o desgastadas en la mayoría de materiales.
Otras terrajas para repasar roscas en métrica, métrica fina y G están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C6840747
C6840748
C6840749
C6840750
C6840751
C6840752
C6840753
C6840754
C6840755
C6840756
C6840757
C6840758
C6840759
Tamaño x pitch
3 x 0,35 mm
4 x 0,5 mm
5 x 0,5 mm
6 x 0,75 mm
8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1,25 mm
12 x 1,5 mm
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
24 x 1,5 mm
Tamaño de so- porte de troquel (DXH)
20 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 10
38 x 10
45 x 14
45 x 14
45 x 14
55 x 16
Precio Ud. €
27,99
27,99
27,99
23,37
25,00
29,89
29,89
36,68
41,85
50,81
50,81
50,81
84,24
Código de Pedido
C6840771
C6840772
C6840773
C6840774
C6840775
C6840776
C6840777
C6840778
C6840779
C6840780
Tamaño
1/4 in. x 28
5/16 in. x 24
3/8 in. x 24
7/16 in. x 20
1/2 in. x 20
9/16 in. x 18
5/8 in. x 18
3/4 in. x 16
7/8 in. x 14
1 in. x 12
Tamaño de so- porte de troquel (DXH)
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 10
38 x 10
45 x 14
45 x 14
55 x 16
55 x 16
Precio Ud. €
26,36
29,89
32,88
38,04
43,20
52,72
57,88
57,88
89,67
89,67
Código de Pedido
C1236866
C1236868
C1236852
C1236853
C1236855
C1236857
C1236859
Tamaño de rosca
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
Grado
1 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,75 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Precio Ud. €
40,95
45,55
54,40
67,70
91,40
94,50
135,00
Tuercas para repasar roscas estándar mé- tricas - HSS
Terrajas BSP(G) DIN de acero rápido (HSS)
Terrajas UNC DIN de
acero rápido (HSS)
Terraja sólida de alta calidad, con perfil redondo, para labores de roscado. Fabricada en acero rápido y conforme a DIN 223, para el roscado dextrógiro.
Terraja sólida de alta calidad, con perfil redondo, para labores de roscado. Fabricada en acero rápido y conforme a DIN 5158, para el roscado dextrógiro.
Las tuercas se utilizan para volver a cortar roscas gastadas u oxidadas y no están diseñadas para producir nuevas roscas.
4
Código de Pedido
C6840760
C6840761
C6840762
C6840763
C6840764
C6840766
C6840767
C6840768
C6840769
C6840770
Tamaño
1/4 in. x 20
5/16 in. x 18
3/8 in. x 16
7/16 in. x 14
1/2 in. x 13
9/16 in. x 12
5/8 in. x 11
3/4 in. x 10
7/8 in. x 9
1 in. x 8
Tamaño de so- porte de troquel (DXH)
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 14
38 x 14
45 x 18
45 x 18
55 x 22
55 x 22
Precio Ud. €
26,36
29,89
32,88
38,04
43,20
52,72
57,88
57,88
89,67
89,67
Código de Pedido
C6840781
C6840782
C6840783
C6840784
C6840785
C6840786
C6840787
C6840788
Tamaño
1/8 in. x 28
1/4 in. x 19
3/8 in. x 19
1/2 in. x 14
5/8 in. x 14
3/4 in. x 14
7/8 in. x 14
1 in. x 11
Tamaño de soporte de troquel (DXH)
30 x 11
38 x 10
45 x 14
45 x 14
55 x 16
55 x 16
65 x 18
65 x 18
Precio Ud. €
39,40
39,40
52,17
52,17
86,95
86,95
114,13
114,13
Código de Pedido
C5103069
C4971494
C4971495
C4971496
C4971497
C4971498
C4971499
C4971500
C4971501
C4971502
C4971503
C4971504
Tamaño x pitch
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Precio Ud. €
24,38
24,29
23,54
23,54
26,19
31,27
38,94
39,77
52,56
54,87
54,34
77,88
748
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
199135
199134
199137
199136
26710
8036