Page 761 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 761
Fresar y roscar
Juegos de machos de roscar para máquinas combinados “corta” HSS en estuche industrial
Terraja de roscar métrica HSS Iso 2568 F100
HSS, Juego de 7 piezas “corta” 6 Machos de roscar para máquinas combinados M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 Porta útil magnético hexagonal
Para la producción de roscas métricas externas en la mayoría de materiales.
Otras terrajas roscadas en métrica y métrica fina, UNC, UNF, BSW, BSF, G, NPT y PG están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C6026700
Rango del contenido
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 + 1 magnetic hexagon bit holder
Precio Ud. €
94,55
Código de Pedido
C1236703
C1236709
C1236712
C1236713
C1236715
C1236690
C1236692
C1236693
C1236694
C1236699
C1236701
Tamaño de rosca Paso de rosca
M3 0.5
M4 0.7
M5 0.8
M6 1
M8 1.25
M10 1.5
M12 1.75
M14 2
M16 2
M20 2.5
M24 3
Diámetro exterior
20,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
38,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
55,00 mm
Precio Ud. €
37,00
35,80
33,80
34,45
37,05
44,50
56,80
56,70
75,90
82,20
117,00
Juegos de machos de roscar para máquinas combinados “corta” HSS-TiN en estuche industrial
HSS-TiN, Juego de 7 piezas “corta” 6 Machos de roscar para máquinas combinados M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 Porta útil magnético hexagonal
Terrajas sólidas y métricas, fabricadas en acero rápido (HSS) conforme a DIN
Una terraja sólida redonda de calidad para el corte de roscas. Fabricada de acero de alta velocidad y conforme a DIN, esta terraja es para cortar roscas a la derecha.
Código de Pedido
C6026701
Precio Rango del contenido Ud. €
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 + 1 magnetic hexagon bit holder 152,40
Juego de brocas y machos de roscar de punta hex.
Machos de roscar de acero de alta velocidad y las puntas de broca de tamaño correcto con mangos hexagonales de 1/4 pulg. Para roscado rápido en metales laminados con herramientas eléctricas.
Código de Pedido
C6840745
C6840746
C5103050
C5103051
C5103052
C5103053
C5103054
C5103055
C5103056
C5103057
C5103058
C5103059
C5103060
C5103061
Tamaño x pitch
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Tamaño de soporte de troquel (DXH)
16 x 5
16 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 7
20 x 7
25 x 9
30 x 11
38 x 14
38 x 14
45 x 18
45 x 18
45 x 18
55 x 22
Precio Ud. €
26,09
26,09
21,28 4 20,57
19,41
19,80
21,28
25,56
32,64
32,58
43,64
44,59
47,26
67,18
Código de Pedido
C4972086
Contenido del kit
Machos 3, 4, 5, 6, 8, 10mm, Brocas 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5mm
Precio Ud. €
55,70
Corte y perforación
747
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26553
39485 39478
35942
8035