Page 760 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 760
Fresar y roscar
Broca-macho métrica (30o) canal helicoidal HSS ST Iso E650
Para la producción mediante operaciones individuales de roscas métricas normales en la mayoría de materiales. Adecuada para ser utilizada con herramientas eléctricas de velocidad variable, reversibles. Fabricada según los estándares ISO.
Código de Pedido
C1236053
C1236054
C1236055
C1236056
C1236048
C1236049
Tamaño de rosca
Paso de rosca
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Longitud, hilo
12,00 mm
15,00 mm
18,00 mm
21,00 mm
22,00 mm
29,00 mm
Diámetro del taladro
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,2 mm
Longitud total
65 mm
69 mm
84 mm
96 mm
108 mm
113 mm
Tamaño de cuadrado final
3,15 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Precio Ud. €
38,75
40,90
41,15
46,95
57,10
73,00
Machos de roscar para máquinas combinados-Bit “corta” HSS, rectificados
El HSS macho de rosca combinado es ideal para trabajar chapa con máquinas de taladrar recargables, con giro a la derecha y a la izquierda. La rosca se corta en un paso de trabajo sin cambio para acero aleado y no aleado hasta una resistencia de 600 N/mm2, maleable y metales no férreos. Métrica DIN ISO 13. Tolerancia ISO 2/6H.
Código de Pedido
C6026693
C6026694
C6026695
C6026696
C6026697
C6026698
Tamaño de rosca
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Paso de rosca
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,5 mm
Diámetro de trabajo o de corte
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
8,80 mm
11,00 mm
Longitud total
36 mm
39 mm
41 mm
44 mm
51 mm
59 mm
Diámetro, hueco
2.5 mm
3.3 mm
4.2 mm
5 mm
6.8 mm
8.5 mm
Precio Ud. €
10,40
10,40
10,40
10,40
14,00
17,10
4
Machos de roscar para máquinas combinados-Bit “corta” HSS-TiN, rectificados
El HSS-TiN macho de rosca combinado es ideal para trabajar chapa con máquinas de taladrar recargables, con giro a la derecha y a la izquierda. La rosca se corta en un paso de trabajo sin cambio para acero aleado y no aleado hasta una resistencia de 1000 N/mm2, maleable y metales no férreos. Métrica DIN ISO 13. Tolerancia ISO 2/6H.
Paso de rosca
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,5 mm
Precio Ud. €
16,60
16,60
16,60
16,60
19,40
22,05
Código de Pedido
C6006107
C6006110
C6006111
C6006113
C6006117
C6026699
Tamaño de rosca
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Diámetro de trabajo o de corte
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
8,80 mm
11,00 mm
Longitud total
36 mm
39 mm
41 mm
44 mm
51 mm
59 mm
Diámetro, hueco
2.5 mm
3.3 mm
4.2 mm
5 mm
6.8 mm
8.5 mm
746
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
39462 39460 8025