Page 759 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 759
Fresar y roscar
Juego De Brocas & Machos Iso Hss-E, Rosca Métrica, Estrías Heli- coidales, Vaporizados (Set De 14 Piezas, Caja De Plástico)
Juego De Brocas & Machos Din Hss-E, Rosca Métrica, Estrías Heli- coidales, Acabado Brillante (Set De 14 Piezas, Caja De Plástico)
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x4. Recubrimiento de la punta de nitruro de titanio (2,0 mm y superior) que minimiza el desgaste, aumenta la vida útil de la herramienta y permite un mayor rendimiento. Presenta una punta “”split-point”” autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Presenta un punto partido autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Geometría mejorada de los canales para evacuar las virutas rápidamente. Fabricada según los estándares DIN338. Otras brocas con medidas
en fracciones de pulgada, números y letras que no aparecen en la lista están disponibles si las solicita.
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros ciegos en la mayoría de materiales. Fabricado con acero de cobalto al grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares ISO529. Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G que no aparecen en la lista están disponibles si los solicita
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x4. Recubrimiento de la punta de nitruro de titanio (2,0 mm y superior) que minimiza el desgaste, aumenta la vida útil de la herramienta y permite un mayor rendimiento. Presenta una punta “”split-point”” autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Presenta un punto partido autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Geometría mejorada de los canales para evacuar las virutas rápidamente. Fabricada según los estándares DIN338. Otras brocas con medidas
en fracciones de pulgada, números y letras que no aparecen en la lista están disponibles si las solicita.
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros ciegos en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares DIN371-6. Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G que no aparecen en la lista están disponibles si los solicita
Código de Pedido
C6006530
Rango del contenido
EX00 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Precio Ud. €
225,00
Juego de 7 piezas macho de roscar para máquinas M DIN 371 / 376 HSSE Co 5-VAP forma B en estuche industrial
Código de Pedido
C6006528
Rango del contenido
E003 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Precio Ud. €
225,00
Juego De Brocas & Machos Din Hss-E, Rosca Métrica, Estrías Rectas Con Entrada Helicoidal, Acabado Brillante (Set De 14 Piezas, Caja De Plástico)
Juego de 7 piezas macho de roscar para máquinas M DIN 371 / 376 forma B con corte inicial de mondar M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 13
Código de Pedido
C6026204
Rango del contenido
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Precio Ud. €
116,90
Juego de 7 piezas macho de roscar para máquinas M DIN 371 / 376 HSSE Co 5-TiAIN forma C / 35° RSP en estuche industrial
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x4. Recubrimiento de la punta de nitruro de titanio (2,0 mm y superior) que minimiza el desgaste, aumenta la vida útil de la herramienta y permite un mayor rendimiento. Presenta una punta “”split-point”” autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Presenta un punto partido autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Geometría mejorada de los canales para evacuar las virutas rápidamente. Fabricada según los estándares DIN338. Otras brocas con medidas
en fracciones de pulgada, números y letras que no aparecen en la lista están disponibles si las solicita.
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros pasantes en la mayoría de materiales. Fabricado con acero de cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares DIN371-6. Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G que no aparecen en la lista están disponibles si los solicita
4
Código de Pedido
C6006529
Precio Ud. €
208,00
Juego de 7 piezas macho de roscar para máquinas M DIN 371 / 376 forma C / 35° RSP M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 14
Rango del contenido
EP00 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Código de Pedido
C6026207
Rango del contenido
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Precio Ud. €
173,50
Corte y perforación
745
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37154 37153
39443
39438
37157