Page 758 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 758
Fresar y roscar
Macho métrico de canal helicoidal multiuso HSS-E Iso 529 E002
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros ciegos en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares ISO529.
Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C1232637
C1232639
C1232640
C1232641
C1232642
C1232629
C1232630
Tamaño de rosca
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Paso de rosca
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Longitud, hilo
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Longitud total
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Tamaño de cuadrado final Tapping Drill Size
Precio Ud. €
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Macho métrico de canal helicoidal multiuso HSS-E ST Iso 529 E003
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros ciegos en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares ISO529.
Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C1232651
C1232653
C1232654
C1232655
C1232656
C1232643
C1232644
Tamaño de rosca
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Paso de rosca
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Longitud, hilo
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Longitud total
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Tamaño de cuadrado final Tapping Drill Size
Precio Ud. €
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
4
Macho métrico de canal helicoidal multiuso HSS-E TIN Iso 529 E002TIN
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros ciegos en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium con un recubrimiento de nitruro de titanio para obtener una dureza inigualable, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. El recubrimiento de nitruro de titanio minimiza el desgaste, prolonga la vida útil de la herramienta y permite un mayor rendimiento. Fabricado según los estándares ISO529.
Paso de rosca
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Tamaño de cuadrado final
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Precio Ud. €
28,25
28,70
30,30
30,45
34,75
42,25
54,10
Código de Pedido
C4181643
C4181644
C4181645
C4181646
C4181647
C4181648
C4181649
Tamaño de rosca
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Longitud de trabajo o de corte
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Longitud total
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Tapping Drill Size
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
744
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8032 8020 8019