Page 74 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 74
Llaves de vaso de 3/8”: Vasos
Cabezas hexagonales 456- 3/8 en cuadra- dillo exterior
Llave de vaso de 6 puntos 3/8”
Fabricada de acero al cromo-vanadio. Llave de vaso hexagonal. Conforme DIN3122 y DIN3123.
Vasos manuales hexagonales 910A 3/8”
Código de Pedido
C5061238
C5061239
C5061240
C5061241
C5061242
C5061243
C5061244
C5061245
C5061246
C5061247
C5061248
C5061249
C5061250
C5061251
C5061252
C5061253
Tamaño del cancaje
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
Precio Ud. €
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,81
2,81
2,81
2,81
2,90
2,90
2,90
2,90
2,97
3,03
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (cifras de ensayos), HPQ-Acero de alta características, cromadas.
Código de Pedido
C2705351
C2705352
C2705353
C2705354
C2705355
C2705356
C2705357
C2705358
C2705359
C2705360
C2705361
C2705362
C2705363
C2705364
C2705365
C2705366
C2705367
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Precio Ud. €
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
5,15
5,15
5,15
5,15
5,90
5,90
5,90
5,90
6,20
6,20
6,40
Código de Pedido
C3976257
C3976258
C3976259
C3976260
C3976261
C3976262
C3976263
C3976264
C3976265
C3976266
C3976267
C3976268
C3976269
C3976270
C3976271
C3976272
Tamaño
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Precio Ud. €
5,14
4,94
4,90
4,94
5,02
4,94
4,86
5,18
5,42
5,50
5,22
5,50
5,22
6,91
6,38
6,38
30 Vasos hexagonales de 3/8”
7400SM 3/8” Vasos hexagonales
1 • Conforme a la DIN 3124, ISO 2725-1
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
• * fuera de norma
Vasos de longitud estándar, cuadrado de 3/8” Perfil hexagonal, dimensiones métricas
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Bocas bi-hex. de llave 3/8” métricas
Acero al cromo-vanadio. Fabricadas conforme a DIN 3124.
Código de Pedido
C2704193
C2704194
C2552517
C2704195
C2766253
C2704219
C2704220
C2704221
C2704222
C2704223
C2704224
C2704225
C2704226
C3584574
C3584575
C2704227
C2704228
C3582523
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Precio Ud. €
5,69
5,69
5,51
5,51
5,51
5,51
5,51
5,51
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
6,39
6,39
6,39
8,62
Código de Pedido
C1251412
C1251413
C1251414
C1251415
C1251409
C3423767
C3423768
C1251410
C3423769
C3423770
C3423771
C1251411
C3423772
C3423773
C3423774
C3423775
C3423776
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Código de Precio Pedido
Ud. € C4972191
2,61 C4972192
2,61 C4972193
2,66 C4972194
2,76 C4972195
2,86 C4972196
2,89 C4972197
2,94 C4972198
3,01 C4972199
3,22 C4972200
3,35 C4972201
3,53 C4972202
3,61 C4972203
3,70 C4972204
3,85 C4972205
3,96 C4972206 4,07
4,13
Tamaño Métrico
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
Precio Ud. €
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,96
3,02
60
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6582
32652
8340
10151
26583
40687