Page 757 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 757
Fresar y roscar
Macho métrico de canal helicoidal multiuso HSCO DIN 371-6 EX00
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros ciegos en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares DIN371-6.
Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C3499233
C3499234
C2365200
C2365201
C2365297
C2365202
C2365298
C2365294
C2365296
C3499240
C3499242
C3499245
C3499248
Tamaño de rosca
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
Paso de rosca
0.40
0.45
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.00
2.50
3.00
Longitud, hilo
4,00 mm
4,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Longitud total
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Tamaño de cuadrado final Tapping Drill Size
Precio Ud. €
27,85
27,95
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
54,10
55,50
84,70
112,00
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
1,60 mm
2,05 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Macho métrico de canal helicoidal multiuso HSCO ST DIN 371-6 EX01
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros ciegos en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares DIN371-6.
Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C3499259
C3499260
C3499261
C3499264
C2365204
C3499267
C2365302
C2365299
C2365300
C2365203
C3499273
C3499276
C3499279
Tamaño de rosca
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
Paso de rosca
0.40
0.45
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.00
2.50
3.00
Longitud, hilo
4,00 mm
4,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Longitud total
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Tamaño de cuadrado final Tapping Drill Size
Precio Ud. €
27,85
27,95
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
54,10
55,50
84,70
112,00
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
7 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
1,60 mm
2,05 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Macho métrico de entrada helicoidal multiuso HSCO TIN DIN 371-6 EX00TIN
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros ciegos en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium con un recubrimiento de nitruro de titanio para obtener una dureza inigualable, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. El recubrimiento de nitruro de titanio minimiza el desgaste, prolonga la vida útil de la herramienta y permite un mayor rendimiento. Fabricado según los estándares DIN371-6.
4
Código de Pedido
C4181657
C4181658
C4181659
C4181660
C4181661
C4181662
C4181663
Tamaño de rosca
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Paso de rosca
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Longitud de trabajo o de corte
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Longitud total
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
Tamaño de cuadrado final
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
Tapping Drill Size
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Precio Ud. €
28,25
28,70
30,30
30,45
34,75
42,25
54,10
Corte y perforación
743
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8034 8030 8029