Page 756 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 756
Fresar y roscar
Juego de 7 piezas macho de roscar para máquinas M DIN 371 / 376 HSSE Co 5-TiAIN forma B en estuche industrial
Juego De Brocas & Machos Iso Hss-E, Rosca Métrica, Estrías Rectas Con Entrada Helicoidal, Vaporizados (Set De 14 Piezas, Caja De Plástico)
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x4. Recubrimiento de la punta de nitruro de titanio (2,0 mm y superior) que minimiza el desgaste, aumenta la vida útil de la herramienta y permite un mayor rendimiento. Presenta una punta “”split-point”” autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Presenta un punto partido autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Geometría mejorada de los canales para evacuar las virutas rápidamente. Fabricada según los estándares DIN338. Otras brocas con medidas
en fracciones de pulgada, números y letras que no aparecen en la lista están disponibles si las solicita.
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros pasantes en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares ISO529. Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G que no aparecen en la lista están disponibles si los solicita
Juego de 7 piezas macho de roscar para máquinas M DIN 371 / 376 forma B con corte inicial de mondar M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 14
Código de Pedido
C6026206
Rango del contenido
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Precio Ud. €
146,80
Machos de roscar con canal helicoidal, fabricados en acero rápido (HSS-E) según DIN 371 / 376
Código de Pedido
C6006526
Rango del contenido
E001 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Precio Ud. €
208,00
Juego de 7 piezas macho de roscar para máquinas M DIN 371 / 376 HSSE Co 5 forma B en estuche industrial
Macho de roscar con canal helicoidal, métrico y de alta calidad, para el roscado a máquina de agujeros ciegos. Fabricados en acero rápido (HSS-E).
4
Código de Pedido
C6840642
C6840643
C6840644
C6840645
C6840646
C6840647
C6840648
C6840649
C6843302
C6840650
C6840651
C6840652
C6840653
C6840654
Tamaño x pitch
2 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
6 x 1,0 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,75 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
24 x 3 mm
Precio Ud. €
16,04
16,04
14,51
14,51
15,82
15,82
18,90
23,30
28,13
36,26
40,66
58,02
78,46
96,70
Juego de 7 piezas macho de roscar para máquinas M DIN 371 / 376 forma B con corte inicial de mondar M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Código de Pedido
C3701776
Rango del contenido
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Precio Ud. €
100,10
742
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
39433
37149
199133 39442