Page 755 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 755
Fresar y roscar
Macho métrico de entrada helicoidal multiuso HSS-E ST Iso 529 E001
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros pasantes en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares ISO529.
Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C3498798
C1232623
C1232625
C1232626
C1232627
C1232628
C1232615
C1232616
Tamaño de rosca
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Paso de rosca
0.40
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Longitud, hilo
8,00 mm
15,00 mm
17,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
Longitud total
41 mm
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Tamaño de cuadrado final Tapping Drill Size
Precio Ud. €
25,30
18,35
18,65
19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
1,60 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Macho métrico de entrada helicoidal multiuso HSS-E TIN Iso 529 E000TIN
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros pasantes en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium con un recubrimiento de nitruro de titanio para obtener una dureza inigualable, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. El recubrimiento de nitruro de titanio minimiza el desgaste, prolonga la vida útil de la herramienta y permite un mayor rendimiento. Fabricado según los estándares ISO529.
Código de Pedido
C4181636
C4181637
C4181638
C4181639
C4181640
C4181641
C4181642
Tamaño de rosca
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Paso de rosca
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Longitud de trabajo o de corte
15 mm
17 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Longitud total
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Tamaño de cuadrado final
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Tapping Drill Size
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Precio Ud. €
25,70
26,05
27,55
27,70
31,60
38,40
49,15
Juego De Brocas & Machos Iso Hss-E, Rosca Métrica, Estrías Rectas Con Entrada Helicoidal, Acabado Brillante (Set De 14 Piezas, Caja De Plástico)
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x4. Recubrimiento de la punta de nitruro de titanio (2,0 mm y superior) que minimiza el desgaste, aumenta la vida útil de la herramienta y permite un mayor rendimiento. Presenta una punta “”split-point”” autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Presenta un punto partido autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Geometría mejorada de los canales para evacuar las virutas rápidamente. Fabricada según los estándares DIN338. Otras brocas con medidas
en fracciones de pulgada, números y letras que no aparecen en la lista están disponibles si las solicita.
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros pasantes en la mayoría de materiales. Fabricado con acero de cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares ISO529. Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G que no aparecen en la lista están disponibles si los solicita
Código de Pedido
C6006525
Rango del contenido
E000 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Precio 4 Ud. €
208,00
Corte y perforación
741
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37148
8031 8018