Page 754 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 754
Fresar y roscar
Macho métrico de entrada helicoidal multiuso HSCO ST DIN 371-6 EP01
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros pasantes en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares DIN371-6.
Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C3499080
C3499081
C3499082
C3499086
C2365197
C2365293
C2498509
C2498511
C3499093
C3499096
C3499099
Tamaño de rosca
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M12
M14
M10
M16
M20
Paso de rosca
0.40
0.45
0.50
0.70
0.80
1.00
1.75
2.00
1.50
2.00
2.50
Longitud, hilo
6,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
23,00 mm
25,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Longitud total
50 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
110 mm
110 mm
100 mm
110 mm
140 mm
Tamaño de cuadrado final
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
7 mm
9 mm
8 mm
9 mm
12 mm
Tapping Drill Size
1,60 mm
2,10 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
10,30 mm
12,00 mm
8,50 mm
14,00 mm
17,50 mm
Precio Ud. €
25,30
25,40
18,35
18,65
19,65
19,75
35,10
49,20
27,45
50,40
77,00
Macho métrico de entrada helicoidal multiuso HSCO TIN DIN 371-6 EP00TIN
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros pasantes en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium con un recubrimiento de nitruro de titanio para obtener una dureza inigualable, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. El recubrimiento de nitruro de titanio minimiza el desgaste, prolonga la vida útil de la herramienta y permite un mayor rendimiento. Fabricado según los estándares DIN371-6.
Código de Pedido
C4181650
C4181651
C4181652
C4181653
C4181654
C4181655
C4181656
Tamaño de rosca
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Paso de rosca
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Longitud de trabajo o de corte
9 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
23 mm
Longitud total
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
Tamaño de cuadrado final
Tapping Drill Size
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Precio Ud. €
25,70
26,05
27,55
27,70
31,60
38,40
49,15
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
4
Macho métrico de entrada helicoidal multiuso HSS-E Iso 529 E000
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros pasantes en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares ISO529.
Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G están disponibles si los solicita.
Paso de rosca
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Precio Ud. €
18,35
18,65
19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
Código de Pedido
C1232609
C1232611
C1232612
C1232613
C1232614
C1232601
C1232602
Tamaño de rosca
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Longitud, hilo
15,00 mm
17,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
Longitud total
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Tamaño de cuadrado final Tapping Drill Size
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
740
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8017 8033 8028