Page 753 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 753
Fresar y roscar
Machos de roscar con punta en espiral, fabrica- dos en acero rápido (HSS-E) según DIN 371 / 376
Juego de machos y terrajas 3 - 20 mm (HSS)
Juego de machos y terrajas 3 - 12mm (HSS)
Macho de roscar con punta en espiral, métrico y de alta calidad, para el roscado a máquina de agujeros pasantes. Fabricados en acero rápido (HSS-E).
Juego de machos y terrajas que cubre las dimensiones populares M 3-4-5-6-8-10-12. Los machos de rosca manual vienen en juegos de 3 para cada tamaño y están fabricados con acero de alta velocidad, conforme a DIN 352 y son en forma de serie. Las terrajas sólidas (1 por tamaño) están fabricadas con acero de alta velocidad conforme a DIN 223. También incluye x2 llaves giramachos ajustables, x2 llaves de carraca x6 portaterrajas a juego. También se incluye un calibre de paso y un destornillador y el juego se suministra en un estucho de metal compartimentado.
Juego de machos y terrajas que cubre las dimensiones populares M 3-4-5-6-8-10-12. Los machos de rosca manual vienen en juegos de 3 para cada tamaño y están fabricados con acero de alta velocidad, conforme a DIN 352 y son en forma de serie. Las terrajas sólidas (1 por tamaño) están fabricadas con acero de alta velocidad conforme a DIN 223. También incluye llave giramachos ajustable, llave de carraca y portaterrajas
a juego. También se incluye un calibre de paso y un destornillador, además, el juego se suministra en un
Código de Pedido
C6840629
C6840630
C6840631
C6840632
C6840633
C6840634
C6840635
C6840636
C6843301
C6840637
C6840638
C6840639
C6840640
C6840641
Tamaño x pitch
2 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
6 x 1,0 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,75 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
24 x 3 mm
Precio Ud. €
15,38
15,38
12,09
12,09
12,97
12,97
15,60
19,34
23,52
30,33
33,85
48,35
65,27
79,78
estucho de metal compartimentado.
Código de Pedido
C5103071
Cantidad del contenido
56
Precio Ud. €
395,22
Código de Pedido
C5103072
Cantidad del contenido
33
Precio Ud. €
129,97
Macho métrico de entrada helicoidal multiuso HSCO DIN 371-6 EP00
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros pasantes en la mayoría de materiales. Fabricado con acero al cobalto de grado premium para obtener una excelente tenacidad, resistencia en los bordes y resistencia al desgaste. Fabricado según los estándares DIN371-6.
Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF y G están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C3499051
C3499052
C3499053
C2365195
C2365291
C2365292
C2365196
C2365289
C2365290
C3499070
C3499071
C3499074
C3499077
Tamaño de rosca
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
Paso de rosca
0.40
0.45
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.00
2.50
3.00
Longitud, hilo
6,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
23,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
38,00 mm
Longitud total
50 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Tamaño de cuadrado final Tapping Drill Size
Precio Ud. €
25,30
25,40
18,35
18,65 4 19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
49,20
50,40
77,00
101,00
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
1,60 mm
2,10 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Corte y perforación
739
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35951
35952
8027
199132