Page 752 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 752
Fresar y roscar
Juego de machos métricos manuales de canal recto HSS (M3-M12) DIN 352 L119
Juego de 22 piezas de machos para roscar manual M DIN 352 HSS
Juego de machos manual (E100) para la producción de roscas métricas normales en la mayoría de materiales. Se suministran en un maletín retráctil de metal.
Grifería de acero de alta velocidad. A través del hilo de rosca y roscas del orificio ciego en no aleado y de baja aleación de acero hasta 800 N / mm2, resistencia, maleable hierro fundido y metales no ferrosos. El hilo se corta en tres operaciones. 3-piece set con desbaste, medio corte y acabado. Métrico DIN ISO 13. Tolerancia ISO 2/6H.
Código de Pedido
C1241777
Rango del contenido Precio Ud. €
M3-M12 (x3)
280,00
Código de Pedido
C6006125
C3446897
C3446896
Cantidad del contenido
22
36
54
Precio Ud. €
113,45
250,80
566,00
Rango del contenido
taper. second. final taps of M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + 1 tap wrench
taper. second. final taps M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + round dies M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + die stocks 20.0 x 5.0 mm / 20.0 x 7.0 mm / 25.0 x 9.0 mm / 30.0 x 11.0 mm / 38.0 x 14.0 mm + 2 tap wrenches + 1 screwdriver + 1 screw-pitch gauge
taper. second. final taps M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20 + round dies M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20 +die stocks 20.0 x 5.0 mm / 20.0 x 7.0 mm / 25.0 x 9.0 mm / 30.0 x 11.0 mm / 38.0 x 14.0 mm / 45.0 x 18.0 mm + 2 tap wrenches. + 1 screwdriver + 1 screw-pitch gauge
Juego De Brocas & Machos Iso Hss, Rosca Métrica, Estrías Rectas (Set De 14 Piezas, Caja De Plástico)
Juego de machos y brocas 3 - 12 mm (HSS)
4
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x4. Recubrimiento de la punta de nitruro de titanio (2,0 mm y superior) que minimiza el desgaste, aumenta la vida útil de la herramienta y permite un mayor rendimiento. Presenta una punta “”split-point”” autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Presenta un punto partido autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Geometría mejorada de los canales para evacuar las virutas rápidamente. Fabricada según los estándares DIN338. Otras brocas con medidas
en fracciones de pulgada, números y letras que no aparecen en la lista están disponibles si las solicita.
Para la producción de roscas métricas normales en la mayoría de materiales. Adecuado para el roscado de roscas con una tolerancia repetible en agujeros ciegos y pasantes de forma manual o automática. Disponible en pasos NO1, NO2, NO3
o como un juego de 3. Fabricado según los estándares ISO529. Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF, BSW, BSF, G, NPT y NPS que no aparecen en la lista están disponibles si los solicita
Código de Pedido
C6006531
Rango del contenido
E500 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Precio Ud. €
129,00
Juego de machos y brocas que cubre las dimensiones populares M 3-4-5-6-8-10- 12. Los machos de rosca manual vienen en juegos de 3 para cada tamaño y están fabricados con acero de alta velocidad, conforme a DIN 352 y son en forma de serie. El juego incluye la brocas para roscado correcto en cada dimensión. También se incluye una llave giramachos ajustable y una llave de carraca a juego. Se suministran en un maletín compartimentado de metal resistente.
Código de Pedido
C5103070
Cantidad del contenido
23
Precio Ud. €
128,64
738
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
37158
8026
35950
39239