Page 751 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 751
Fresar y roscar
Macho manual métrico de canal recto HSS Iso 529 E500
Para la producción de roscas métricas normales en la mayoría de materiales. Adecuado para el roscado de roscas con una tolerancia repetible en agujeros ciegos y pasantes de forma manual o automática. Disponible en pasos NO1, NO2, NO3 o como un juego de 3. Fabricado según los estándares ISO529.
Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF, BSW, BSF, G, NPT y NPS están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C1234507
C1234508
C1234527
C1234528
C1234531
C1234548
C1234549
C1234552
C1234559
C1234560
C1234561
C1234564
C1234577
C1234578
C1234581
C1234396
C1234397
C1234400
C1244356
C1244357
C1234413
Tamaño de rosca
M3
M3
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
Paso de rosca
0.50
0.50
0.70
0.70
0.70
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
1.75
1.75
1.75
Longitud, hilo
Longitud total
48 mm
48 mm
53 mm
53 mm
53 mm
58 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Tamaño de cuadrado final
2,5 mm
2,5 mm
3,15 mm
3,15 mm
3,15 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
8 mm
8 mm
8 mm
7,1 mm
7,1 mm
7,1 mm
Tapping Drill Size
2,50 mm
2,50 mm
3,30 mm
3,30 mm
3,30 mm
4,20 mm
4,20 mm
4,20 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,80 mm
6,80 mm
6,80 mm
8,50 mm
8,50 mm
8,50 mm
10,30 mm
10,30 mm
10,30 mm
Toque plomo chaflán hilo
Precio Ud. €
10,75
10,75
9,48
9,48
28,45
10,60
10,60
31,80
10,45
10,45
10,45
31,30
12,10
12,10
36,30
14,25
14,25
42,75
19,50
19,50
58,40
12,50 mm
12,50 mm
14,00 mm
14,00 mm
14,00 mm
11,00 mm
11,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
No. 2
No. 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 6
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
Juegos de machos de roscar, fabricados en acero rápido (HSS) y según DIN, sistema métrico
Machos para roscar a mano M DIN 352 HSS
Grifería de acero de alta velocidad. A través del hilo de rosca y roscas del orificio ciego en no aleado y de baja aleación de acero hasta 800 N / mm2, resistencia, maleable hierro fundido y metales no ferrosos. El hilo se corta en tres operaciones. 3-piece set con desbaste, medio corte y acabado. Métrico DIN ISO 13. Tolerancia ISO 2/6H.
Juegos de machos manuales de alta calidad para roscado. Fabricados con acero de alta velocidad, estos juegos de machos cumplen DIN 352. Los machos son estándar y son para roscado a derechas. Cada juego incluye 1 macho para desbastar, 1 macho intermedio
y 1 macho de acabado, todos suministrados en un estuche de plástico robusto.
Código de Pedido
C3702147
C6026194
C4960584
C6026195
C3702148
C4960576
C4702311
C3446832
C6026196
C3446829
C6026197
C6026198
C3702149
C6026199
C3702150
C3446825
C3446826
C3446827
C3446828
Tamaño de rosca
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M15
M16
M18
M20
M22
M24
Longitud de
Paso de rosca trabajo o de corte Longitud total
Tapping Drill Size
2,50 mm
2,90 mm
3,30 mm
3,70 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,00 mm
6,80 mm
7,80 mm
8,50 mm
9,50 mm
10,20 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,50 mm
17,50 mm
19,50 mm
21,00 mm
Precio Ud. €
11,40
15,30
11,40
14,35
11,90
12,25
12,85
13,70
20,80 4 17,45
26,25
22,70
28,30
34,30
34,30
49,80
53,20
69,75
79,35
Código de Pedido
C6840627
C6840628
C5103038
C5103039
C5103040
C5103041
C5103042
C5103043
C5103044
C5103045
C5103046
C5103047
C5103048
C5103049
Tamaño x pitch
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Precio Ud. €
24,78
26,37
17,18
17,15
17,92
18,67
20,78
25,95
35,79
44,47
55,35
79,67
85,02
118,31
0,5 mm
0,6 mm
0,7 mm
0,75 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,75 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
3,0 mm
10,00 mm
12,00 mm
12,00 mm
16,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
29,00 mm
30,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
45,00 mm
40,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
50,00 mm
50,00 mm
56,00 mm
56,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
80,00 mm
80,00 mm
95,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
110,00 mm
Corte y perforación
737
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35934
38959
8024