Page 750 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 750
Fresar y roscar
Macho métrico de máquina con canal recto HSCO DIN 371 E200
Para la producción de roscas métricas normales en agujeros pasantes o ciegos en la mayoría de materiales. Adecuado para ser utilizado manualmente o en máquina. Fabricado según los estándares DIN 371-6.
Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC y UNF están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C1233362
C1233365
C1233367
C1233369
C1233372
C1233357
Tamaño de rosca
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Paso de rosca
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
Longitud, hilo
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
Longitud total
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Tamaño de cuadrado final Tapping Drill Size
Precio Ud. €
13,95
14,15
14,95
15,05
17,15
20,85
2,1 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
Macho métrico de canal recto HSS DIN 352 E100
Para la producción de roscas métricas normales en la mayoría de materiales. Adecuado para el roscado de roscas con una tolerancia repetible en agujeros ciegos y pasantes de forma manual o automática. Disponible en pasos NO3, NO4, NO5 o como un juego de 2. Fabricado según los estándares DIN352.
Otros machos roscados en métrica y métrica fina, UNC, UNF, BSW y G están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C1232914
C1232938
C1232950
C1232958
C1232962
C1232970
C1232882
C1232890
C1232894
C1244342
C1232902
C1232906
C1232922
Tamaño de rosca
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
Paso de rosca
0.40
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.00
2.50
3.00
3.50
Longitud, hilo
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
Longitud total
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
95 mm
110 mm
125 mm
Tamaño de cuadrado final Tapping Drill Size
Precio Ud. €
45,15
29,90
29,85
31,20
32,45
36,15
45,15
62,20
77,40
96,30
148,00
206,00
323,00
4
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
5,5 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
1,60 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
26,50 mm
736
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8021 8023