Page 749 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 749
Cortadores de fresado de alto rendimiento Walter Titex
End Mill - Protostar® H 50 Tough Guys DIN 6527 L DIN 6535 HB
Shank DIN 6535 HB
Dc h10 (mm)
6
8
10
12
14
16
20
Lc l1 l4 d1 h6 (mm) (mm) (mm) (mm)
13 57 21 6
19 63 27 8
22 72 32 10
26 83 38 12
26 83 38 14
32 92 44 16
38 104 54 20
z
4
4
4
4
4
4
4
TAX H3171318 Código de Pedido
C6048987
C6048988
C6048989
C6048990
C6048991
C6048992
C6048993
6535 HA
Precio Ud. €
54,38
76,22
96,72
131,84
159,65
209,09
307,97
Slot Drill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- 3 to 4 cutting edges - with centre cut
- 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 K
Shank DIN 6535 HA
Dc h10 (mm)
2,8
3
3,8
4
4,8
5
5,75
6
7,75
8
9,7
10
12
14
16
R Lc (mm) (mm)
0,08 3
0,08 3
0,08 4
0,08 4
0,16 5
0,16 5
0,16 6
0,16 6
0,16 8
0,16 8
0,25 10
0,25 10
0,25 12
0,25 14
0,25 16
l1 (mm)
50
50
54
54
54
54
54
54
58
58
66
66
73
75
82
6535 HB
l4 (mm)
d1 h6 (mm)
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
10
10
12
14
16
z
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TAX H3021217
Código de Pedido
C6048994
C6048995
C6048996
C6048997
C6048998
C6048999
C6049000
C6049001
C6049002
C6049003
C6049004
C6049005
C6049006
C6049007
C6049008
Precio
Ud. €
53,35
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
68,39
68,39
86,11
86,11
14 mm
14 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Precio Ud. €
53,35
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
48,51
68,39
68,39
86,11
86,11
116,39
141,11
185,40
116,39
141,11
185,40
Slot Drill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN
DIN 6527 K
Shank DIN 6535 HB
Dc h10 (mm)
2,8
3
3,8
4
4,8
5
5,75
6
7,75
8
9,7
10
12
14
16
R Lc l1 (mm) (mm) (mm)
0,08 3 50
0,08 3 50
0,08 4 54
0,08 4 54
0,16 5 54
0,16 5 54
0,16 6 54
0,16 6 54
0,16 8 58
0,16 8 58
0,25 10 66
0,25 10 66
0,25 12 73
0,25 14 75
0,25 16 82
l4 (mm)
14 mm
14 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
28 mm
30 mm
34 mm
d1 h6
(mm) z
6 3
6 3
6 3
6 3
6 3
6 3
6 4
6 4
8 4
8 4
10 4
10 4
12 4
14 4
16 4
TAX H3121217 Código de Pedido
C6049009
C6049010
C6049011
C6049012
C6049013
C6049014
C6049015
C6049016
C6049017
C6049018
C6049019
C6049020
C6049021
C6049022
C6049023
4
Corte y perforación
735
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41824
41823 41822