Page 748 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 748
Cortadores de fresado de alto rendimiento Walter Titex
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN 6527 L DIN 6535 HA
End Mill - Protostar® H 50 Tough Guys DIN 6535 HA
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- long reach
- 4 cutting edges - with centre cut - 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HA
Materials from 48 to 63 HRC
- solid carbide
- 3 to 4 cutting edges - with centre cut
- 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
P standard L Shank DIN 6535 HA
Dc h10 (mm)
6
8
10
12
14
16
Lc l3 d2 l1 l4 d1 h6 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) z
6 19 5,7 57 21 6 4
8 25 7,6 63 27 8 4
10 30 9,5 72 32 10 4
12 36 11,4 83 38 12 4
14 36 13,3 83 38 14 4
16 42 15,2 92 44 16 4
TAX H4021217 Código de Pedido
C6048957
C6048958
C6048959
C6048960
C6048961
C6048962
Precio Ud. €
51,71
72,51
92,08
125,66
151,41
198,79
Dc h10 (mm)
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
Lc l1 l4 d1 h6
(mm) (mm) (mm) (mm) z
7 57 21 6 3
8 57 21 6 3
11 57 21 6 3
13 57 21 6 3
13 65 29 6 4
19 80 44 8 4
22 100 60 10 4
26 100 55 12 4
26 104 59 14 4
32 115 67 16 4
38 125 75 20 4
TAX H3071118 Código de Pedido
C6048969
C6048970
C6048971
C6048972
C6048973
C6048974
C6048975
C6048976
C6048977
C6048978
C6048979
Precio Ud. €
65,61
62,11
62,11
62,11
62,11
86,83
110,21
149,35
180,25
236,90
350,20
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN 6527 L DIN 6535 HB
End Mill - Protostar® H 50 Tough Guys DIN 6527 L DIN 6535 HA
Shank DIN 6535 HA
Shank DIN 6535 HB
TAX H3071318 Código de Pedido
C6048980
C6048981
C6048982
C6048983
C6048984
C6048985
C6048986
4
Dc h10 (mm)
6
8
10
12
14
16
Lc l3 d2 (mm) (mm) (mm)
6 19 5,7
8 25 7,6
10 30 9,5
12 36 11,4
14 36 13,3
16 42 15,2
l1 l4 d1 h6 (mm) (mm) (mm) z
57 21 6 4
63 27 8 4
72 32 10 4
83 38 12 4
83 38 14 4
92 44 16 4
TAX H4121217 Código de Pedido
C6048963
C6048964
C6048965
C6048966
C6048967
C6048968
Precio Ud. €
51,60
72,41
91,88
125,66
151,41
198,79
Dc h10 (mm)
6
8
10
12
14
16
20
Lc l1 l4 d1 h6
(mm) (mm) (mm) (mm) z
13 57 21 6 4
19 63 27 8 4
22 72 32 10 4
26 83 38 12 4
26 83 38 14 4
32 92 44 16 4
38 104 54 20 4
Precio Ud. €
54,28
76,12
96,61
131,84
159,65
208,06
307,97
734
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
41845 41844
41821
41820