Page 73 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 73
Llaves de vaso de 3/8”: Accesorios
7764 3/8”SD Adaptadores
432 Adaptador
Portapuntas 3/8”
Para puntas boca de llave de vaso, con hexágono 5/16”, interior, DIN 3126/ISO 1173 D 8. Accionamiento hexágono interior con resorte de empuje anular (diseño registrado). Las puntas se insertan con facilidad,
se fijan con seguridad y se extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha (Forma E, DIN 3126/ISO 1173).
De 3/8” interior a 1/2” exterior (10 x 12,5), DIN 3123/ ISO 3316, HPQ-Acero de alto rendimiento.
Reductor de cuadrado de 3/8” a cuadrado de 1/4” Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 1174
Código de Pedido
C3746699
Precio Longitud Ud. €
31 mm 7,23
DIN 3120/3123; UNE 16503
Adaptador 3/8” hembra y llave macho 1/4”
Código de Pedido
C1251444
Tamaño del controlador
3/8 F - 1/4 M in
Precio Ud. €
5,75
Código de Pedido
C3759753
Precio Longitud Ud. €
32 mm 14,86
3/8 Adaptador cuadrado para puntas 5/16 hexagonales
7765 1/4” SD Ampliador de cuadrado
Código de Pedido
C2716447
Precio Ud. €
7,00
Adaptador 3/8” hembra y llave macho 1/2”
Ampliador de cuadrado de 1/4” a cuadrado de 3/8” Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 1174
DIN 3120; UNE 16503
Adaptador de 3/8 para puntas de 5/16” Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 1174
DIN 3120 ; UNE 16503
Código de Pedido
C1251445
Precio Tamaño del controlador Ud. €
1/4 F - 3/8 M in 4,78
Código de Pedido
C3999192
Tamaño del controlador
3/8 in
Tamaño
hexago- Precio 1 nal Ud. €
5/16 in 4,27
Código de Pedido
C2716448
Portapuntas 3/8”
Precio Ud. €
7,00
431 Adaptador
De 3/8” interior a 1/4” exterior (10 x 6,3), máx. carga admisible 62 N m, DIN 3123/ISO 3316. HPQ-Acero de alto rendimiento
Para puntas boca de llave de vaso, con hexágono 1/4”, interior, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3. Accionamiento hexágono interior con resorte de empuje anular (diseño registrado). Las puntas se insertan con facilidad,
se fijan con seguridad y se extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha (Forma E, DIN 3126/ISO 1173).
Adaptador de carraca Zyklop 3⁄8”
Rapidaptor de Wera soporta puntas de destornillador hexagonales 1⁄4” en una herramienta de vaso cuadrado. Esto puede convertir la llave de vasos cuadrados Zyklop en un destornillador.
Código de Pedido
C3746698
Longitud
28 mm
Precio Ud. €
7,27
Código de Pedido
C4196556
Precio Longitud Ud. €
44 mm 15,02
Código de Pedido
C3746711
Longitud
32 mm
Precio Ud. €
14,05
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
59
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10267
8510
8509
10763 40697
40696
10268
45500
8716
10764