Page 747 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 747
Cortadores de fresado de alto rendimiento Walter Titex
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN 6535 HA
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys P standard L DIN 6535 HA
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- long reach
- 4 cutting edges - with centre cut - 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HA
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- long reach
- 3 to 4 cutting edges - with centre cut
- 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
P standard L Shank DIN 6535 HA
Lc l3 d2 l1 l4 d1 h6 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) z
11 15 3,8 57 21 6 3
13 16 4,75 57 21 6 3
13 27 5,7 65 29 6 4
19 42 7,6 80 44 8 4
22 58 9,5 100 60 10 4
26 53 11,4 100 55 12 4
26 57 13,3 104 59 14 4
32 65 15,2 115 67 16 4
38 73 19 125 75 20 4
Dc h10 (mm)
6
8
10
12
14
16
20
Lc l3 d2 l1 l4 d1 h6 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) z
13 19 5,7 57 21 6 4
19 25 7,6 63 27 8 4
22 30 9,5 72 32 10 4
26 36 11,4 83 38 12 4
26 36 13,3 83 38 14 4
32 42 15,2 92 44 16 4
38 52 19 104 54 20 4
TAX
H4021017
Código de Precio Pedido Ud. €
C6048925 58,50
TAX H4021117 Código de Pedido
C6048939
C6048940
C6048941
C6048942
C6048943
C6048944
C6048945
C6048946
C6048947
Dc h10 C6048926 81,68 (mm)
Precio Ud. €
67,88
67,88
67,88
95,58
120,51
163,77
198,79
261,62
384,19
C6048927 104,03 4
C6048928 140,08 5
C6048929 170,98 6
C6048930 224,54 8
C6048931 330,63 10
12
14
16
20
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN 6535 HB
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys P standard L DIN 6535 HB
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- long reach
- 4 cutting edges - with centre cut - 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HB
Shank DIN 6535 HB
Dc h10 Lc l3 d2 (mm) (mm) (mm) (mm)
4 11 15 3,8
l1 l4 d1 h6 (mm) (mm) (mm) z
57 21 6 3
57 21 6 3
65 29 6 4
80 44 8 4
100 60 10 4
100 55 12 4
104 59 14 4
115 67 16 4
125 75 20 4
TAX H4121117 Código de Pedido
C6048948
C6048949
C6048950
C6048951
C6048952
C6048953
C6048954
C6048955
C6048956
Precio Ud. €
71,07
71,07
71,07
98,37
124,63
167,89
204,97
268,83
396,55
4
Lc l3 d2 l1 l4 d1 h6 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) z
13 19 5,7 57 21 6 4
19 25 7,6 63 27 8 4
22 30 9,5 72 32 10 4
26 36 11,4 83 38 12 4
26 36 13,3 83 38 14 4
32 42 15,2 92 44 16 4
38 52 19 104 54 20 4
TAX H4121017 Código de Pedido
C6048932
C6048933
C6048934
C6048935
C6048936
C6048937
C6048938
5 13 16 4,75
Dc h10 (mm)
6
8
10
12
14
16
20
Precio 6 13 27 5,7 Ud. €
60,36 8 19 42 7,6
84,25 10 22 58 9,5
107,12 12 26 53 11,4
144,20 14 26 57 13,3
176,13 16 32 65 15,2
229,69 20 38 73 19
338,87
Corte y perforación
733
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41841 41840
41843
41842