Page 746 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 746
Cortadores de fresado de alto rendimiento Walter Titex
End Mill Corner Radius - Protostar® H 50 Tough Guys DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HA
Dc h9 R (mm) (mm)
6 0,5
6 1
8 0,5
8 1
8 2
10 0,5
10 1
10 2
12 0,5
12 1
Lc (mm)
13
13
19
19
19
22
22
22
26
26
l1 (mm)
57
57
63
63
63
72
72
72
83
83
l4 d1 h6 (mm) (mm)
TAX H3070318 Código de
z Pedido
Precio Ud. €
59,74
59,74
84,05
84,05
84,05
106,09
106,09
106,09
144,20
144,20
21
21
27
27
27
32
32
32
38
38
6 4
6 4
8 4
8 4
8 4
10 4
10 4
10 4
12 4
12 4
C6048897
C6048898
C6048899
C6048900
C6048901
C6048902
C6048903
C6048904
C6048905
C6048906
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN 6527 L
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- 4 to 5 cutting edges - with centre cut
- 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HA
4
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HB
Dh10 L l l dh cc1416
TAX H3021317 Código de Pedido
C6048907
C6048908
C6048909
C6048910
C6048911
C6048912
C6048913
C6048914
C6048915
Precio Ud. €
54,28
76,12
96,61
131,84
159,65
208,06
248,23
307,97
435,69
Dc h10 (mm)
6
8
10
12
14
16
18
20
25
Lc l1 l4 d1 h6
(mm) (mm) (mm) (mm) z
13 57 21 6 4
19 63 27 8 4
22 72 32 10 4
26 83 38 12 4
26 83 38 14 4
32 92 44 16 4
32 92 44 18 4
38 104 54 20 4
45 121 65 25 5
TAX H3121317 Código de Pedido
C6048916
C6048917
C6048918
C6048919
C6048920
C6048921
C6048922
C6048923
C6048924
Precio Ud. €
54,38
76,22
96,72
131,84
159,65
209,09
248,23
307,97
435,69
(mm) (mm) (mm)
6 13 57
8 19 63
10 22 72
12 26 83
14 26 83
16 32 92
18 32 92
20 38 104
25 45 121
(mm) (mm) z
21 6 4
27 8 4
32 10 4
38 12 4
38 14 4
44 16 4
44 18 4
54 20 4
65 25 5
732
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
41838
41839 41837