Page 72 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 72
Llaves de vaso de 3/8”: Accesorios
Mango en T deslizante 3/8”
DIN 3122/ISO 3315.
Mango universal 3/8”
DIN 3122/ISO 3315, con empuñadura de 2 componentes.
Código de
Pedido Longitud
C3746702 253,5 mm
7758 3/8” SD Mango articulado
Mango articulado de 3/8”
Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120
Adaptadores 3/8”
Código de Pedido
C3746703
Longitud
165 mm
Precio Ud. €
10,52
Precio Ud. €
30,03
Fabricados de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
7754 3/8”SD Mango corredizo en T
Mango corredizo en T de 3/8” Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
Corredizo 100%
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
Código de Pedido
C1251435
Barra en T deslizante de llave 3/8”
1
Código de Pedido
C4972215
C4972216
Tamaño del adaptador
3/8F x 1/4M
3/8F x 1/2M
Precio Ud. €
4,61
4,42
320 Pieza reductora 3/8” - 1/4”
Precio Ud. €
8,37
Código de Pedido
C1251438
Longitud
250 mm
Precio Ud. €
15,15
7757 3/8” SD Mango corredizo
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso y accesorios de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Código de Pedido
C1450399
Longitud total
28,5 mm
Precio Ud. €
7,03
Destornillador portavasos de 3/8”
Con cuadrado de 3/8” hembra en el mango para ser usado como alargadera o para agregarla a un mango corredizo en T
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
3019 Pieza ampliadora 3/8” - 1/2”
Código de Pedido
C2716450
Longitud total
210 mm
Precio Ud. €
10,70
Código de Pedido
C1251437
Precio Longitud Ud. €
150 mm 9,31
Mango con bisagra 3/8”
Manivela 3/8”
Fabricados de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso y accesorios de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Fabricados de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Pedido
C1450398
Longitud total
35 mm
Precio Ud. €
7,03
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4972214
Precio Ud. €
C4972213 19,16
11,95
58
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
26666
40704
8504
10761
26667
8505
8506
10760
6410
6411
26668