Page 737 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 737
Brocas de Ranura y terminan Mills
Broca de ranurar estándar de 2 canales multiuso con mango plano de metal duro Alnova DIN 6527L S812
Para la máxima producción de chaveteros y ranuras en la mayoría de materiales. El recubrimiento AlCrN aumenta la resistencia al desgaste y a la oxidación. La combinación de desahogo plano y superficie de faceta cilíndrica aumenta la estabilidad durante el mecanizado. El refuerzo a lo largo de toda la longitud del diente de corte aumenta notablemente la tenacidad, lo que consigue reducir el astillamiento en el filo de corte y prolongar la vida útil de la herramienta. Fabricada según los estándares DIN 6527L.
Código de Pedido
C3608468
C3608469
C3608470
C3608471
C3608472
C3608473
C3608474
C3608475
C3608476
C3608460
C3608461
Diámetro (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Longitud de trabajo o de corte
7,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
Longitud total
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
72 mm
72 mm
83 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Precio Ud. €
29,35
32,60
31,95
35,85
32,60
32,60
48,90
45,60
65,20
60,30
83,10
Broca de ranurar estándar de 3 canales multiuso con mango plano de metal duro Alnova DIN 6527L S813
Para la máxima producción de chaveteros, ranuras y perfiles en la mayoría de materiales. El recubrimiento AlCrN aumenta la resistencia al desgaste y a la oxidación. La combinación de desahogo plano y superficie de faceta cilíndrica aumenta la estabilidad durante el mecanizado. El refuerzo a lo largo de toda la longitud del diente de corte aumenta notablemente la tenacidad, lo que consigue reducir el astillamiento en el filo de corte y prolongar la vida útil de la herramienta. Fabricada según los estándares DIN 6527L.
Código de Pedido
C3608502
C3608503
C3608504
C3608505
C3608506
C3608507
C3608508
C3608509
C3608510
C3608494
C3608495
Diámetro (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Longitud de trabajo o de corte
7,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
Longitud total
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
72 mm
72 mm
83 mm
Diámetro del mango
Precio Ud. €
29,95
33,25
32,60
36,60
33,25
33,25
49,90
46,55
66,50
61,50
84,80
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Fresa de topo estándar de 4 canales multiuso con mango plano de metal duro Alnova DIN 6527L S814
Para la máxima producción de perfiles y pasos, además de para operaciones de acabado. El recubrimiento AlCrN aumenta la resistencia al desgaste y a la oxidación. Con desahogo radial. El refuerzo a lo largo de toda la longitud del diente de corte aumenta notablemente la tenacidad, lo que consigue reducir el astillamiento en el filo de corte y prolongar la vida útil de la herramienta. Fabricada según los estándares DIN 6527L.
Código de Pedido
C3608534
C3608535
C3608536
C3608537
C3608538
C3608528
C3608529
Diámetro (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Longitud de trabajo o de corte
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
Número de flautas
4
4
4
4
4
4
4
Longitud total
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
72 mm
83 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Precio 4 Ud. €
32,90
35,85
36,60
36,60
51,20
67,70
93,30
Corte y perforación
723
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8099 8095 8094