Page 736 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 736
Brocas de Ranura y terminan Mills
Broca de ranurar corta de 2 canales multiuso con mango plano de metal duro Alnova DIN 6527K S802
Para la máxima producción de chaveteros y ranuras en la mayoría de materiales. El recubrimiento AlCrN aumenta la resistencia al desgaste y a la oxidación. La combinación de desahogo plano y superficie de faceta cilíndrica aumenta la estabilidad durante el mecanizado. El refuerzo a lo largo de toda la longitud del diente de corte aumenta notablemente la tenacidad, lo que consigue reducir el astillamiento en el filo de corte y prolongar la vida útil de la herramienta. Fabricada según los estándares DIN 6.527K.
Código de Pedido
C3608131
C3608132
C3608134
C3608135
C3608137
C3608139
C3608141
C3608143
C3608144
C3608117
C3608119
Diámetro (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Longitud de trabajo o de corte
4,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
Longitud total
50 mm
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
73 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Precio Ud. €
28,75
31,95
31,30
35,15
31,95
31,95
47,90
44,70
63,90
59,10
81,40
Broca de ranurar corta de 3 canales multiuso con mango plano de metal duro Alnova DIN 6527K S803
Para la máxima producción de chaveteros, ranuras y perfiles en la mayoría de materiales. El recubrimiento AlCrN aumenta la resistencia al desgaste y a la oxidación. La combinación de desahogo plano y superficie de faceta cilíndrica aumenta la estabilidad durante el mecanizado. El refuerzo a lo largo de toda la longitud del diente de corte aumenta notablemente la tenacidad, lo que consigue reducir el astillamiento en el filo de corte y prolongar la vida útil de la herramienta. Fabricada según los estándares DIN 6527K.
Código de Pedido
C3608193
C3608194
C3608196
C3608197
C3608199
C3608401
C3608403
C3608405
C3608406
C3608179
C3608181
Diámetro (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Longitud de trabajo o de corte
4,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
Longitud total
50 mm
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
73 mm
Diámetro del mango
Precio Ud. €
29,35
32,60
31,95
35,85
32,60
32,60
48,90
45,60
65,20
60,30
83,10
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Fresa de topo corta de 4 canales multiuso con mango plano de metal duro Alnova DIN 6527K S804
4
Para la máxima producción de perfiles y pasos, además de para operaciones de acabado. El recubrimiento AlCrN aumenta la resistencia al desgaste y a la oxidación. Con desahogo radial. El refuerzo a lo largo de toda la longitud del diente de corte aumenta notablemente la tenacidad, lo que consigue reducir el astillamiento en el filo de corte y prolongar la vida útil de la herramienta. Fabricada según los estándares DIN 6527K.
Longitud de trabajo o de corte
5,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
Precio Ud. €
32,25
35,15
35,85
35,85
50,20
66,30
91,40
Código de Pedido
C3608444
C3608445
C3608446
C3608447
C3608448
C3608438
C3608439
Diámetro (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Número de flautas
4
4
4
4
4
4
4
Longitud total
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
66 mm
73 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
722
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8098 8093 8092