Page 739 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 739
Cortadores de fresado de alto rendimiento Walter Titex
FRESAS MDI
Walter Prototyp Proto·maxTMST Fresas de alta capacidad MDI para desprendimiento de viruta en acero.
Recubrimiento TAZ
Ángulo de espiral 50° para un mejor transporte de viruta
Filo dorsal
Mango con tratamiento especial de la superficie para un mejor agarre > Ø 10 mm
Separación desigual de los filos cortantes α < β
hasta ahora ap = 13 mm
Proto·maxTM ST ap = 22 mm
Microgeometría optimizada para filo de corte estable
4 filos cortantes de separación desigual
Proto·maxTM ST: fresa de alto rendimiento
Microgeometría optimizada especial para materiales ISO P
Recubrimiento TAZ
Plaquita de forma
Material de la pieza de trabajo: Resistencia:
Herramienta:
Datos de corte
hasta ahora
Ø 16 mm
H4034217 sistema métrico Sistema métrico H4038217 con radio de esquina
X33CrS16 (1.2085) 1000 N/mm2 Proto·maxTMST H4034217-16
Proto·maxTMST
16 mm
z44
ae 16 mm
ap 13 mm
vc 160 m/min
n 3180 rpm
fz 0,08 mm
16 mm
22 mm
160 m/min
3180 rpm
0,08 mm
vf 1018 mm/min
Volumen de desprendimiento Q [cm3/min]
1018 mm/min
+70%
4
4 filos cortantes
de separación desigual
Proto·maxTM ST con contacto ConeFitTM
Contacto ConeFitTM
H4E34217 sistema métrico Sistema métrico H4E38217 con radio de esquina
0510152025
Resultado:
Elevada seguridad de proceso y productividad con menos desgaste y mayor volumen de arranque de viruta.
725
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación