Page 735 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 735
Brocas de Ranura y terminan Mills
Fresa de topo de longitud estándar multi-canales de mango aplanado Ticn HSCO-XP, DIN 844K C246
Para el fresado de alta producción de perfiles y pasos, además de para operaciones de acabado en la mayoría de materiales. Fabricada con acero al cobalto pulvimetalúrgico con un recubrimiento de carbonitruro de titanio para obtener una resistencia al desgaste y una vida útil de la herramienta excelentes. Rigidez y resistencia superiores en los bordes que da como resultado un acabado en la superficie mejorado y consistencia en las ranuras. Recubrimiento de carbonitruro de titanio para prolongar la vida útil de la herramienta e incrementar las velocidades de funcionamiento. Fabricada según los estándares DIN 844K.
Otras medidas en milímetros y fracciones de pulgada están disponibles si las solicita.
Código de Pedido
C1230064
C1230069
C1230072
C1230073
C1230074
C1230075
C1230076
C1230056
C1230058
C1230060
C1230061
C1230062
C1230063
C1230065
C1230066
C1230067
Diámetro (mm)
2,00 mm
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
Longitud de trabajo o de corte
7,00 mm
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
Número de flautas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
Longitud total
51 mm
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
104 mm
121 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Precio Ud. €
37,55
35,45
35,55
35,10
35,40
46,55
41,85
45,90
54,10
67,80
80,50
81,20
92,20
108,00
140,00
168,00
Fresa de topo Hra para desbaste de longitud estándar multi-canales de mango aplanado Super-G HSCO-XP, DIN 844K C428
Para el fresado de alta producción de perfiles y pasos, cuando se requiere una eliminación rápida del metal. Fabricada con acero al cobalto pulvimetalúrgico con un recubrimiento de carbonitruro de titanio para obtener una resistencia al desgaste y una vida útil de la herramienta excelentes. Geometría del corte HRA. Recubrimiento AlCrona para prolongar la vida útil de la herramienta e incrementar las velocidades de funcionamiento. Fabricada según los estándares DIN 844K.
Hay disponibles otras medidas por encargo.
Código de Pedido
C1231322
C1231323
C1231324
C1231325
C1231306
C1231307
C1231308
C1231309
C1231310
C1231312
C1231313
C1231314
C1231315
C1231316
C1231317
C1231318
C1231319
Diámetro (mm)
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
28,00 mm
30,00 mm
32,00 mm
Longitud de trabajo o de corte
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
53,00 mm
Número de flautas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
Longitud total
57 mm
66 mm
69 mm
69 mm
72 mm
79 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
104 mm
121 mm
121 mm
121 mm
133 mm
Diámetro del mango
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
Precio Ud. €
45,20
59,50
53,40
64,90
58,60
76,60
69,10
92,20
86,50
104,00
118,00 4 137,00
165,00
214,00
259,00
268,00
313,00
Corte y perforación
721
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8097 8096