Page 738 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 738
Cortadores de fresado de alto rendimiento Walter Titex
FRESAS MDI
Walter Prototyp Proto·maxTMST Fresas de alta capacidad MDI para desprendimiento de viruta en acero.
LA HERRAMIENTA
– fresas de alta capacidad MDI especiales para desprendimiento de viruta en materiales de acero
– con y sin radio de esquina
– margen de diámetros de 2 a 20 mm de
R = 0,2 a 4 mm
– ángulo de espiral = 45° y 50°
– diámetro de núcleo reforzado
– 3 y 4 filos cortantes
– con destalonado lateral del cuello (d2) y filo
dorsal
– Recubrimiento TAZ
– mango según DIN 6535 HA
– Complemento del programa:
mango según DIN 6535 HB con una tolerancia de h5 y con contacto ConeFitTM
LA APLICACIÓN
– aplicación principal: grupo de materiales ISO P
– aplicación secundaria: grupo de materiales ISO M
– para desbaste y acabado
– si se requiere un elevado volumen de arranque
de viruta
– ranuras completas de 2 x D (z=3) y 1,5 x D (z=4) CC
– fresado de escotadura, inmersión inclinada y fresado de contornos
– para uso en ingeniería mecánica general e industria automovilística, así como construcción de moldes y herramientas
Mango ahora también según DIN 6535 HB con una tolerancia de h5
Mango con tratamiento especial de la superficie para un mejor agarre > Ø 10 mm
Filo dorsal
Ángulo de espiral 45° para corte suave
Recubrimiento TAZ
Microgeometría optimizada para filo de corte estable
3 filos cortantes
Proto·maxTM ST: fresa de alto rendimiento
H4033217 sistema métrico H4036217 sistema métrico con radio protector
SUS VENTAJAS
– máximo volumen de arranque de viruta hasta un 50% superior en comparación con herramientas de 3 y 4 filos usuales en el mercado
– amplia aproximación hasta 2 x D en materiales de acero C
– separación desigual para reducir la carga en el husillo
– corte suave y óptimo transporte de virutas mediante ángulo de
espiral amplio
– uso en mecanizado en seco y húmedo
– larga duración gracias al novedoso recubrimiento TAZ
– el filo dorsal reduce las transiciones en mecanizado final lateral de
la pieza de trabajo
– elevada seguridad del proceso gracias a núcleo estable y
microgeometría optimizada
4
724
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación