Page 734 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 734
Brocas de Ranura y terminan Mills
Broca de ranurar de longitud estándar 2 canales de mango aplanado HSCO-XP, DIN 844 K C123
Para el fresado de chaveteros y ranuras en la mayoría de materiales. Fabricada con acero de cobalto pulvimetalúrgico para obtener una mayor resistencia al desgaste y una vida útil más prolongada. Rigidez y resistencia superiores en los bordes que da como resultado un acabado en la superficie mejorado y consistencia en las ranuras. Fabricada según los estándares DIN 844K.
Otras medidas en milímetros y fracciones de pulgada están disponibles si las solicita.
Código de Pedido
C1229543
C1229548
C1229550
C1229552
C1229553
C1229554
C1229529
C1229531
C1229532
C1229533
C1229535
C1229536
C1229539
C1229541
C1229545
Diámetro (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Longitud de trabajo o de corte
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
Longitud total
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
21,20
21,20
21,00
21,15
29,85
26,80
29,35
34,70
46,25
43,40
52,10
59,00
68,90
116,00
145,00
Precio Ud. €
23,65
23,70
23,40
23,65
33,30
29,90
36,30
32,75
38,70
51,60
48,40
58,00
65,90
76,90
129,00
161,00
Precio Ud. €
31,75
31,85
31,50
31,70
41,80
37,50
41,15
48,55
64,80
60,80
72,80
82,70
96,40
151,00
188,00
FRESA DE TOPO ESTÁNDAR CON MULTI-CANALES DE MANGO APLANADO HSCO-XP, DIN 844 K C247
Para el mecanizado de perfiles y pasos, además de para operaciones de acabado en la mayoría de materiales. Fabricada con acero de cobalto pulvimetalúrgico para obtener una mayor resistencia al desgaste y una vida útil más prolongada. Rigidez y resistencia superiores en los bordes que da como resultado un acabado en la superficie mejorado y consistencia en las ranuras. Fabricada según los estándares DIN 844K.
Código de Pedido
C1230092
C1230096
C1230098
C1230100
C1230102
C1230104
C1230106
C1230078
C1230080
C1230081
C1230082
C1230084
C1230085
C1230088
C1230090
C1230094
Diámetro (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Longitud de trabajo o de corte
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
Número de flautas
4
4
4
4
4
4
4
5
6
Longitud total
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
Diámetro del mango
Broca de ranurar de longitud estándar 2 canales de mango aplanado Ticn HSCO-XP, DIN 844K C139
Para el fresado de alta producción de chaveteros y ranuras en la mayoría de materiales. Fabricada con acero al cobalto pulvimetalúrgico con un recubrimiento de carbonitruro de titanio para obtener una resistencia al desgaste y una vida útil de la herramienta excelentes. Rigidez y resistencia superiores en los bordes que da como resultado un acabado en la superficie mejorado y consistencia en las ranuras. Recubrimiento de carbonitruro de titanio para prolongar la vida útil de la herramienta e incrementar las velocidades de funcionamiento. Fabricada según los estándares DIN 844K.
Hay disponibles otras medidas por encargo.
4
Código de Pedido
C1229750
C1229753
C1229755
C1229757
C1229758
C1229759
C1229737
C1229739
C1229740
C1229741
C1229743
C1229744
C1229747
C1229749
C1229752
Diámetro (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Longitud de trabajo o de corte
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
Longitud total
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
720
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8091 11684
8090