Page 730 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 730
Brocas de escalón
Brocas escalonadas - 4M - 10 tamaños de agujero (4 - 22mm) Incre- menta 2mm
Brocas escalonadas - 21M - 8 tamaños de agujero (20-34mm)
Único canal para un máximo control en el perforado de chapa.
El diseño único del canal permite hacer agujeros redondos perfectos en chapa. Punta de autocentrado para que no resbale. Elimina el punzón.
Fabricada con acero de corte rápido de grado M7.
El canal escalonado previene resbalones.
Único canal para un máximo control en el perforado de chapa.
El diseño único del canal permite hacer agujeros redondos perfectos en chapa. Punta de autocentrado para que no resbale. Elimina el punzón.
Fabricada con acero de corte rápido de grado M7.
El canal escalonado previene resbalones.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4189474 56,91
Código de Pedido
Precio Ud. €
C4189471 35,51
Único canal para un máximo control en el perforado de chapa.
El diseño único del canal permite hacer agujeros redondos perfectos en chapa. Punta de autocentrado para que no resbale. Elimina el punzón.
Fabricada con acero de corte rápido de grado M7.
El canal escalonado previene resbalones.
Brocas escalonadas - 5M - 13 tamaños de agujero (5 - 35mm) Incre- menta 2-3mm
Brocas escalonadas HSS, HSS-TiN y HSS-TiAlN, rectificadas por CBN, de ranura helicoidal con split point para atornillamientos métricos de cables
Código de Pedido
C4189472
Brocas escalonadas - PG29M
4
Precio Ud. €
56,03
La rectificación profunda y la ranura helicoidal ofrecen absoluta estabilidad de marcha y elevado rendimiento de corte. El transporte, en especial de la viruta no quebradiza, es limpio como el de la broca espiral. Esto disminuye la formación de cortantes recrecidos y un atascamiento en los cortantes. El cono facilita el sacado luego de haber perforado la chapa. Ideal para acero, fundición, metales no ferrosos y ligeros.
10 Tamaños de agujeros (5, 7.5, 10, 12.5, 15.2, 18.6, 20.4, 22.5, 25.5, 28.3mm) Único canal para un máximo control en el perforado de chapa.
El diseño único del canal permite hacer agujeros redondos perfectos en chapa. Punta de autocentrado para que no resbale. Elimina el punzón.
Fabricada con acero de corte rápido de grado M7. El canal escalonado previene resbalones.
Código de Pedido
C4189473
Código de Pedido
C6026007
C6026006
C6026005
C6026004
Numero tamaño
Size 14
Size 15
Size 16
Size 17
Pelda- Mínimo diámetro ños de trabajo
9 5,3 mm
9 6,5 mm
11 5,3 mm
11 6,5 mm
Diámetro máximo
30,5 mm
32,5 mm
38,5 mm
40,5 mm
Precio Ud. €
67,01
68,09
80,51
81,27
Precio Ud. €
52,79
716
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
9226
9225
9223
39496
9229