Page 728 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 728
Avellanadores
Avellanador cónico y desbarbador según DIN 335 forma D 90° HSS
Cono y Avellanadores de desbarbado con 3 filos y mango cónico Morse hechocon de resistente, aceros para trabajos rápidos son de acero, fundición de hierro, metales no ferrosos y metales ligeros. Porque las flautas base CBN-profundo, los bordes de corte son extremadamente afilados.Ideal para la grat y charla gratuita desbarbado y fregaderos.
Código de Pedido
C6026009
C3941781
C6026010
C3941782
C6026011
C3941783
C6026012
C6026013
C6026014
C3941784
C6026015
C6026016
C3941785
C3941786
C3941787
C6026017
Numero casquillo conico Morse
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
Diámetro, hueco
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
31 mm
34 mm
37 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm
Mínimo diámetro de trabajo
Longitud total
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
140 mm
150 mm
180 mm
190 mm
Precio Ud. €
28,58
32,00
36,95
36,95
37,76
37,76
38,79
38,79
40,28
41,49
44,51
47,84
60,84
84,96
157,50
288,41
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
3,8 mm
4 mm
4,2 mm
4,2 mm
4,5 mm
4,8 mm
10 mm
14 mm
16 mm
22 mm
Avellanador cónico y desbarbador-Bits corta 90° HSS
El cono poco desbarbado avellanadores con 3 filos de corte de acero alta velocidad pesado ideal de charla libre de rebabas y desbarbado y fregaderos. Mejores resultados en la velocidad de corte bajo. Cambio rápido de herramientas gracias a espiga hexagonal.
Código de Pedido
C6026702
C6026704
C6026706
C6026708
C6026710
C6026712
Diámetro, hueco
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
Mínimo diámetro de trabajo
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
Longitud total
31 mm
31 mm
34 mm
35 mm
40 mm
41 mm
Tamaño hexagonal
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Precio Ud. €
10,53
10,53
11,16
12,11
14,00
18,27
4
Avellanador cónico y desbarbador-Bits corta 90° HSS-TiN
La broca de cono y Avellanadores de desbarbado con 3 filos de corte de acero
alta velocidad pesado y nitruro de titanio con una mayor dureza superficial de
aprox. 2.300 HV es ideal para Ridge y charla gratuita desbarbado y fregaderos. Conveniente para el acero, fundición de hierro, metales no ferrosos y metales ligeros. Mejores resultados en la velocidad de corte bajo. Cambio rápido de herramientas gracias a espiga hexagonal.
Código de Pedido
C6026703
C6026705
C6026707
C6026709
C6026711
C6026713
Diámetro, hueco
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
Mínimo diámetro de trabajo
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
Longitud total
31 mm
31 mm
34 mm
35 mm
40 mm
41 mm
Tamaño hexagonal
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Precio Ud. €
16,02
16,02
16,92
18,41
21,29
28,58
714
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
39857 39852 39848