Page 732 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 732
Hoja de corte de metal
Juego de punzonadores de tornillo en caja de plástico, 10 unidades
Punzonadores de tornillo con entrada de tres puntos
Código de Pedido
C6834999
C6835000
C6835001
C6835002
C4358118
C6835003
C4358124
C6835004
C4358127
Diámetro
50,5 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
60 mm
61,5 mm
63,5 mm
Dibujo en Perno MF
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
Precio Ud. €
59,03
59,03
59,03
59,03
63,88
63,88
79,01
90,82
90,82
Juego de punzonadores de tornillo en caja de plástico, 11 unidades
Adecuado para chapas de acero, chapas de acero inoxidable, metales no ferreos y ligeros, plásticos. Ideal para contructores de instalaciones de distribución, electricistas, fontaneros, indústria y talleres. Unidad de empaquetado: envases individuales de cartón.
5 Punzonadores de tornillo Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) + 40,5 mm (M 40), 1 broca cónica para chapa HSS N° 2 + 1 envase de pasta de corte 30 g + 1 tornillo MF 10 x 1,0 x 45 grado de calidad 12.9 + 1 tornillo MF 12 x 1,5 x 55 grado
de calidad 12.9 + 1 tornillo MF 16 x 1,5 x 60 grado de calidad 12.9
Código de Pedido
C4358096
C6834976
C6834977
C3448095
C1698347
C6834978
C6834979
C1698348
C6834980
C6834981
C1698349
C6834982
C3448096
C1698350
C6834983
C6834984
C1698352
C2556436
C6834985
C6834986
C1698353
C6834987
C2556437
C6834988
C3448097
C1698354
C4358109
C6834989
C6834990
C1698355
C6834991
C1698356
C3448098
C6834992
C3595924
C4358113
C6834993
C2556438
C6834994
C6834995
C3448099
C6834996
C4358116
C6834997
C6834998
C1698357
Diámetro
12,7 mm
14 mm
15,2 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
18,6 mm
19 mm
20 mm
20,4 mm
21 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
24 mm
25 mm
25,4 mm
26 mm
27 mm
28,3 mm
29 mm
30 mm
30,5 mm
31 mm
32 mm
32,5 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
40,5 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
Dibujo en Perno Precio MF Ud. €
MF 8 17,51
MF 8 17,51
MF 10 17,51
MF 10 17,51
MF 10 18,36
MF 10 18,66
MF 10 18,66
MF 10 19,68
MF 10 19,68
MF 10 19,68
MF 10 19,68
MF 10 19,68
MF 10 21,51
MF 10 21,51
MF 10 21,51
MF 10 21,51
MF 10 23,59
MF 10 23,59
MF 10 23,59
MF 10 23,59
MF 12 23,59
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 41,27
MF 12 41,27
MF 16 41,27
MF 16 41,27
MF 16 45,09
MF 16 45,09
MF 16 45,09
MF 16 49,00
MF 16 49,00
MF 16 49,00
MF 16 53,81 Código de MF 16 53,81 Pedido
MF 16 53,81 C6835006
Código de Pedido
C6835007
Precio Ud. €
217,90
Juego de punzonadores de tornillo en caja de plástico, 12 unidades
6 Punzonadores de tornillo Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG
11) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) + 32,0 mm, 1 broca cónica para chapa HSS N° 1+ 1 envase de pasta de corte 30 g + 2 tornillos MF 10 x 1,0 x 45 grado de calidad 12.9 + 1 tornillo MF 12 x 1,5 x 55 grado de calidad 12.9
Código de Pedido
C6835005
Precio Ud. €
192,10
7 Punzonadores de tornillo Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) - 40,5 (M 40) - 50,5 (M 50) + 63,5 mm (M 63), 1 broca cónica para chapa HSS N° 2 + 1 envase de pasta de corte 30 g + 1 tornillo MF 10 x 1,0 x 45 grado de calidad 12.9 + 1 tornillo MF 12 x 1,5 x 55 grado de calidad 12.9 + 1 tornillo MF 16 x 1,5 x 60 grado de calidad 12.9
Juego de punzonadores de tornillo en caja de plástico, 13 unidades
Código de Pedido
C4358085
Repuestos
Precio Ud. €
365,37
4
8 Punzonadores de tornillo Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) - 37,0 (PG 29) - 47,0 (PG 36) + 54,0 mm (PG 42),
1 broca cónica para chapa HSS N° 2 + 1 envase de pasta de corte 30 g + 1 tornillo MF 10 x 1,0 x 45 grado de calidad 12.9 + 1 tornillo MF 12 x 1,5 x 55 grado de calidad 12.9 + 1 tornillo MF 16 x 1,5 x 60 grado de calidad 12.9
Precio Ud. €
316,92
Casquillo distanciador
Código de Pedido
C6835008
Precio Ud. €
65,85
718
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
195802
196843
196842
196849
196845
196844