Page 731 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 731
Brocas de escalón
Brocas escalonadas Bit HSS rectificadas por CBN, de ranura helicoi- dal con split point
Brocas escalonadas en los tamaños 0/9, 1, 2 en estuche industrial
55,58 La rectificación profunda y la ranura helicoidal ofrecen absoluta estabilidad de marcha y elevado rendimiento de corte. El transporte, en especial de la viruta no quebradiza, es limpio como el de la broca espiral. Esto disminuye la formación de cortantes recrecidos y un atascamiento en los cortantes. El cono facilita el sacado luego de haber perforado la chapa. Ideal para acero, fundición, metales no ferrosos y ligeros.
La rectificación profunda y la ranura helicoidal ofrecen absoluta estabilidad de marcha y elevado rendimiento de corte. El transporte, en especial de la viruta no quebradiza, es limpio como el de la broca espiral. Esto disminuye la formación de cortantes recrecidos y un atascamiento en los cortantes. El cono facilita el sacado luego de haber perforado la chapa. Ideal para acero, fundición, metales no ferrosos y ligeros.
Código de Pedido
C6026279
C6026280
C6026281
Numero Pelda- tamaño ños
Mínimo diámetro de trabajo
Diámetro máximo
12 mm
20 mm
30 mm
Precio Ud. €
40,01
43,11
Size 0/9
Size 1
Size 2
9 4mm
9 4 mm
14 4mm
Código de Pedido
C3941760
Precio Ud. €
119,75
Avellanadores planos DIN 373 HSS, Grado de calidad fino para agujeros pasante
Para la producción de avellanados para tornillos de cabeza cilíndrica, tornillos hexágonos y tuercas. Es ideal para avellanar sin rebaba y sin vibraciones, desbarbado y avellanado en acero, hierro fundido, metales ligeros y metales pesados no férreos. Excelentes resultados con baja velocidad de corte.
Código de
Pedido Tamaño
C6026039 M3
C6026040 M4
C6026041 M5
C6026042 M6
C6026043 M8
C6026044 M10
C6026045 M12
Diámetro de trabajo o de corte
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
11,0 mm
15,0 mm
18,0 mm
20,0 mm
Diámetro, hueco
3.2 mm
4.3 mm
5.3 mm
6.4 mm
8.4 mm
10.5 mm
13 mm
Longitud total
71 mm
71 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Tamaño del mango
5,0 mm
5,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
Precio 4 Ud. €
11,70
10,44
11,25
12,15
19,44
23,31
25,43
Corte y perforación
717
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39494
39865 39493