Page 729 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 729
Brocas de escalón
Broca multi-diámetro de 20o de mango recto HSS, G314
Brocas escalonadas - 1M - 9 tamaños de agujero (4-12mm)
Brocas escalonadas métricas Vari-Bit
Para la producción de agujeros de múltiples diámetros en la mayoría de materiales con un ángulo del avellanador de 20°.
MVB1424 7 pasos 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25mm Agujeros precisos y sin rebabas: Diseño corte doble filo. Agujeros rápidos, limpios y redondos. Comienza al hacer contacto: Tiene un diseño de punta partida para permitir una penetración más rápida y menos arrastre. Herramienta con una larga vida útil: Revestimiento
de óxido vaporizado que aumenta la durabilidad. Su diseño mejorado de vástago cilindrico despeja la viruta rápidamente y alarga la vida útil de la herramienta.
1mm de incremento
Único canal para un máximo control en el perforado de chapa.
El diseño único del canal permite hacer agujeros redondos perfectos en chapa.
Punta de autocentrado para que no resbale. Elimina el punzón.
Fabricada con acero de corte rápido de grado M7.
El canal escalonado previene resbalones.
Código de Pedido
C1237486
Rango del contenido
6,0 x 30,0 x 2,0mm - 13 incre- mentos de tamaño
Precio Ud. €
116,00
Código de Pedido
C4189468
Precio Ud. €
25,91
Código de Pedido
C4189464
Tamaño del mango
10 mm
Precio Ud. €
54,42
Brocas escalonadas - 2M - 5 tamaños de agujero (4-12mm) Incrementa 2mm
Brocas escalonadas métricas Vari-Bit
Brocas escalonadas métricas Vari-Bit
VB3 9 pasos 6, 8, 9.5, 11, 12.5, 14, 16, 17.5, 19mm
Agujeros rápidos, limpios y redondos. Comienza al hacer contacto: Tiene un diseño de punta partida para permitir una penetración más rápida y menos arrastre. Herramienta con una larga vida útil: Revestimiento de óxido vaporizado que aumenta la durabilidad.
Su diseño mejorado de vástago cilindrico despeja
la viruta rápidamente y alarga la vida útil de la herramienta.
Código de
Pedido
MVB2034 8 pasos 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34mm Agujeros precisos y sin rebabas: Diseño corte doble filo. Agujeros rápidos, limpios y redondos. Comienza
al hacer contacto: Tiene un diseño de punta partida para permitir una penetración más rápida y menos arrastre. Herramienta de larga vida útil: Revestimiento de óxido vaporizado que aumenta la durabilidad. Su diseño mejorado de vástago cilindrico despeja la viruta rápidamente y alarga la vida útil de la herramienta.
Único canal para un máximo control en el perforado de chapa.
El diseño único del canal permite hacer agujeros redondos perfectos en chapa.
Punta de autocentrado para que no resbale. Elimina el punzón.
Fabricada con acero de corte rápido de grado M7.
El canal escalonado previene resbalones.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4189469 20,59
Único canal para un máximo control en el perforado 4 de chapa.
El diseño único del canal permite hacer agujeros
redondos perfectos en chapa.
Punta de autocentrado para que no resbale. Elimina el punzón.
Fabricada con acero de corte rápido de grado M7.
El canal escalonado previene resbalones.
Tamaño del mango
Precio Ud. €
46,19
Código de Pedido
C4189465
Tamaño del mango
10 mm
Precio Ud. €
108,20
C4189461
10 mm
Brocas escalonadas - 3M - 7 tamaños de agujero (6-18mm) Incrementa 2mm
Brocas escalonadas métricas Vari-Bit
VB12 5 pasos 22, 28.5, 31, 32, 35mm
Brocas escalonadas métricas Vari-Bit
Agujeros rápidos, limpios y redondos. Comienza al hacer contacto: Tiene un diseño de punta partida para permitir una penetración más rápida y menos arrastre. Herramienta con una larga vida útil: Revestimiento
de óxido vaporizado que aumenta la durabilidad. Su diseño mejorado de vástago cilindrico despeja la viruta rápidamente y alarga la vida útil de la herramienta.
MVB528PG 10 pasos 5, 7.5, 10, 12.5, 15.2, 18.6, 20.4, 22.5, 25.5, 28.3mm
Agujeros rápidos, limpios y redondos. Comienza al hacer contacto: Tiene un diseño de punta partida para permitir una penetración más rápida y menos arrastre. Herramienta con una larga vida útil: Revestimiento
de óxido vaporizado que aumenta la durabilidad. Su diseño mejorado de vástago cilindrico despeja la viruta rápidamente y alarga la vida útil de la herramienta.
Código de Pedido
C4189462
Tamaño del mango
10 mm
Precio Ud. €
80,81
Código de Pedido
C4189466
Tamaño del mango
10 mm
Precio Ud. €
81,38
Código de Pedido
C4189470
Precio Ud. €
24,49
Corte y perforación
715
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9102 9098
8089
9131 9128
9115
9221
9219
9199