Page 71 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 71
Llaves de vaso de 3/8”: Accesorios
427 Prolongaciones - 3/8 en cuadradillo exterior
Prolongación de carraca Zyklop 3⁄8”
7766 3/8” SD Adaptador universal
Articulación universal de 3/8” Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Código de Pedido
C1251446
Articulación universal de llave 3/8”
Código de Pedido
DIN 3123/ISO 3316.
No son meras prolongaciones corrientes: las prolongaciones Zyklop tienen un sistema de bloqueo de boca que puede estar operativo bajo demanda. Los casquillos giratorios patentados permiten un movimiento mucho más rápido de la tuerca a mano antes del apriete final mediante la carraca.
Código de Pedido
C3746688
C3746684
C3746689
C3746685
C3746686
C3746687
Longitud
37 mm
75 mm
125 mm
150 mm
240 mm
455 mm
Precio Ud. €
7,91
8,11
8,59
9,15
10,28
28,67
Código de Pedido
C4196658
Precio Longitud Ud. €
200 mm 14,08
Precio Ud. €
13,71
7762 3/8” SD Alargaderas
Alargaderas de 3/8”
Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Articulación universal 3/8”
Fabricados de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4972212 9,81
3095 Articulación universal 3/8” 51mm
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso y accesorios de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Código de Precio Pedido Ud. €
C2714891 21,56
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1251440
C1251441
C1251442
Longitud
75 mm
127 mm
252 mm
Precio Ud. €
6,00
7,26
8,89
C2716449 15,80
Mango en T deslizante 3/8”
Fabricado de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4972208 7,54
3087 Mango corredizo 3/8”
• Conforme a la DIN 3122, ISO 3315
• Para llaves de vaso y accesorios de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
427QR Prolongaciones QuickRelease - 3/8 en cuadradillo exterior
1
DIN 3123/ISO 3316.
Código de Pedido
C3746693
C3746694
C3746695
Longitud
75 mm
150 mm
250 mm
Precio Ud. €
9,40
10,60
11,80
Alargaderas de llave 3/8”
Articulación universal 428 3/8”
DIN 3122/ISO 3315.
Código de Pedido
Código de Pedido
C2701426
C2701427
Longitud total
125 mm
250 mm
Precio Ud. €
8,60
10,80
Precio Ud. €
Código de Pedido
C2552531
Tiipo del con- ductor
Cuadrada (macho)
Longitud total
163 mm
Precio Ud. €
10,59
C3746696 18,87
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
57
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40698
10265
8508
10263
10266
6421
26665
45505
6412
26663
40702
8511