Page 727 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 727
Avellanadores
Juego de bits de avellanadores cónicos y desbarbadores corta 90° HSS-TiN en estuche industrial
6 Avellanadores cónicos y desbarbadores DIN 335 HSS aluminio forma C 90° en estuche industrial
HSS-TiN, Bits de avellanadores cónicos y desbabadores 90° corta Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm y 1 mango universal con hexágono interior 1⁄4”
Código de Precio Pedido Ud. €
C6026715 157,50
HSS aluminio, 6 Avellanadores cónicos y desbarbadores Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Ø del vástago 10,0 mm)
- 20,5 mm
Código de Pedido
C6026303
Precio Ud. €
91,49
6 Avellanadores cónicos y desbarbadores DIN 335 metal duro forma C 90° en estuche industrial
Metal duro, 6 Avellanadores cónicos y desbarbadores Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4
- 16,5 (Ø del vástago 10,0 mm) - 20,5 mm
Juegos de avellanadores cónicos y desbarbadores según „QUICK- Cut“ (DIN 335) HSS-TiAIN forma C 90° en estuche industrial
Código de Pedido
C6026305
Precio Ud. €
638,87
HSS-TiN, Juego de 6 avellanadores cónicos y desbarbadores según (DIN 335) „QUICKCut“ Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Código de Precio Pedido Ud. €
C6026318 188,73
Avellanador cónico y desbarbador con orificio transversal 90° HSS
Corte de mondar. El transporte de viruta por la perforación impide un atascamiento de viruta en la pieza de trabajo. Es ideal para avellanar sin rebaba y sin vibraciones, desbarbado y avellanado en acero, hierro fundido, metales ligeros y metales pesados no férreos. Excelentes resultados con baja velocidad de corte.
HSS, Avellanador cónico y desbarbador con orificio transversal 90° en estuche de industrial Ø nominal mm: 2⁄5 - 5⁄10 - 10⁄15 - 15⁄20 + 1 pasta de corte 30 g
Juegos de avellanadores cónicos y desbarbadores con orificio trans- versal 90° HSS
Código de Pedido
C6026038
Precio Ud. €
97,61
4
Código de Pedido
C3941766
C3941767
C3941768
C3941769
Diámetro, hueco
10 mm
14 mm
21 mm
28 mm
Mínimo diámetro de trabajo
2 mm
5 mm
10 mm
15 mm
Diámetro máximo
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Longitud total
45 mm
48 mm
65 mm
85 mm
Diámetro del mango
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Precio Ud. €
8,84
11,21
20,66
36,72
Corte y perforación
713
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39847 39861
39862
39864 39541
39533