Page 726 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 726
Avellanadores | Juegos de avellanadores
Avellanadores cónicos y desbarbadores según DIN 335 forma C 90o HSS con vástago largo cilíndrico
Cono y con 3 filos y un eje cilíndrico largo del acero pesado-aranceles-alta velocidad desbarbado avellanadores son convenientes para el acero, hierro fundido, metales ligeros y coloridos. Porque las flautas base CBN-profundo, los bordes de corte
son extremadamente afilados.Ideal para la grat y charla gratuita desbarbado y fregaderos.
Código de Pedido
C6026030
C6026031
C6026032
C6026033
C6026034
C6026035
C6026036
C6026037
Diámetro, hueco
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
Mínimo diámetro de trabajo
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
Longitud total
85 mm
85 mm
88 mm
108 mm
110 mm
112 mm
115 mm
118 mm
Diámetro del mango
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
Precio Ud. €
17,06
17,46
17,73
18,95
22,41
22,55
25,61
32,58
Juego de avellanador de 90o de mango recto HSS en maletín plástico, DIN 335 C G236
6 Avellanadores cónicos y desbarbadores DIN 335 HSS forma C 90° en estuche industrial
6 Avellanadores cónicos y desbarbadores DIN 335 HSS Co 5 forma C 90° en estuche industrial
Juego de avellanadores de 90° (G136) con mango recto HSS. Se suministran en un maletín de plástico. Fabricado según los estándares DIN 335C.
HSS, 6 Avellanadores cónicos y desbarbadores Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Ø del vástago 10,0 mm) - 20,5 mm
HSS Co5, 6 Avellanadores cónicos y desbarbadores Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Ø del vástago 10,0 mm)
- 20,5 mm
Código de Pedido
C1237477
Rango del contenido
6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5 mm
Precio Ud. €
170,00
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6026304
Precio Ud. €
96,12
6 Avellanadores cónicos y desbarbadores DIN 335 HSS-TiN forma C 90° en estuche industrial
Juego de bits de avellanadores cónicos y des- barbadores corta 90° HSS en estuche industrial
Juegos de avellanadores cónicos y desbarbadores según „QUICKCut“ (DIN 335) HSS forma C 90° en estuche industrial
4
C3701934 87,53
HSS, Juego de 6 avellanadores cónicos y desbarbadores según (DIN 335) „QUICKCut“ Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Código de Precio Pedido Ud. €
C6026064 95,00
HSS, Bits de avellanadores cónicos y desbabadores 90° corta Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm y 1 mango universal con hexágono interior 1⁄4”
HSS-TiN, 6 Avellanadores cónicos y desbarbadores Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Ø del vástago 10,0 mm) - 20,5 mm
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6026306
Precio Ud. €
154,62
C6026714 103,59
712
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
39859 8045
39846 39526
39539 39538 39850