Page 725 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 725
Avellanadores
Avellanadores cónicos y desbarbadores según „QUICKCut“ (DIN 335) forma C 90° HSS-TiAlN
La geometría de mecanizado optimizada, junto con el rectificado de 3 superficies del vástago, logran los mejores resultados en el avellanado. El reducido desgaste permite un 25% más de vida útil, y con un recubrimiento TiAlN incluso se logra un 40% más. La geometría del mecanizado posibilita una avellanado de hasta un 30% más rápido, en comparación con los avellanadores usuales, gracias a su excelente control de virutas. Desarrollado especialmente para un avance automático y rápido!
Código de Pedido
C6026307
C6026308
C6026309
C6026310
C6026311
C6026312
C6026313
C6026314
C6026315
C6026316
C6026317
Diámetro, hueco
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
31 mm
Mínimo diámetro de trabajo
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
4,2 mm
Longitud total
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
71 mm
Diámetro del mango
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Precio Ud. €
17,82
20,12
24,08
25,34
30,15
32,31
39,24
43,56
52,52
58,95
77,94
Avellanadores cónicos y desbarbadores según DIN 335 C 90° HSS aluminio
Fresa cónica y de desbarbado en acero rápido de altas prestaciones para aluminio. Gracias a la rectificación profunda, las receptoras de viruta están extremadamente afiladas. Ideal para avellanar y desbarbar sin vibraciones. Excelentes resultados con revoluciones bajas.
Código de Pedido
C3963326
C3963325
C3963324
C3963323
C3963322
C6026291
C3963321
C3963320
C6026300
Diámetro, hueco
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Mínimo diámetro de trabajo
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Longitud total
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Diámetro del mango
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Precio Ud. €
7,97
8,90
10,49
11,48
13,73
13,73
19,08
26,91
36,77
Avellanadores cónicos y desbarbadores según DIN 335 C 90° metal duro
Ideal para aceros duros y abrasivos de más de 1000 N/mm2 de resistencia, GG superior a 240 HB. Gracias a la rectificación profunda, las receptoras de viruta están extremadamente afiladas. Ideal para avellanar y desbarbar sin vibraciones. Excelentes resultados con revoluciones bajas.
4
Código de Pedido
C6026023
C6026024
C6026025
C6026026
C6026027
C6026028
C3533309
C6026029
Diámetro, hueco
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Mínimo diámetro de trabajo
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Longitud total
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Diámetro del mango
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Precio Ud. €
77,54
87,39
91,35
103,46
114,57
150,21
205,34
258,48
Corte y perforación
711
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39521 39504 39844