Page 724 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 724
Avellanadores
Avellanadores cónicos y desbarbadores según DIN 335 C 90° HSS
Fresa cónica y de desbarbado en acero rápido de altas prestaciones. Ideal para acero, fundición, metales no ferrosos y ligeros. Gracias a la rectificación profunda, las receptoras de viruta están extremadamente afiladas. Ideal para avellanar y desbarbar sin vibraciones. Excelentes resultados con revoluciones bajas.
Código de Pedido
C3963319
C3959442
C3879621
C3959443
C4358080
C6026290
C3879623
C3879625
C3701754
C6026008
Diámetro, hueco
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
20.5 mm
30 mm
31 mm
Mínimo diámetro de trabajo
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
4,1 mm
4,2 mm
Longitud total
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
71 mm
Diámetro del mango
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10 mm
12,0 mm
12,0 mm
Precio Ud. €
7,35
8,27
10,08
10,62
12,20
13,19
18,18
24,89
36,77
36,77
Avellanadores cónicos y desbarbadores según DIN 335 C 90° HSS Co 5
Como el acero de alta velocidad, con una aleación de cobalto. Ideal para aceros con aleación alta de cromo, como por ejemplo V2A y V4A. Gracias a la rectificación profunda, las receptoras de viruta están extremadamente afiladas. Ideal para avellanar y desbarbar sin vibraciones. Excelentes resultados con revoluciones bajas
Código de Pedido
C6026282
C6026284
C6026286
C6026288
C6026294
C6026292
C6026296
C6026298
C6026301
Diámetro, hueco
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Mínimo diámetro de trabajo
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Longitud total
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Diámetro del mango
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Precio Ud. €
8,27
9,59
11,07
12,15
14,27
14,27
20,84
28,85
40,41
4
Avellanadores cónicos y desbarbadores según DIN 335 C 90° HSS-TiN
Como el acero de alta velocidad más un recubrimiento de nitruro de titanio. Alta dureza superficial de aprox. 2.300 HV. Ideal para acero, fundición, metales no ferrosos y ligeros. Gracias a la rectificación profunda, las receptoras de viruta están extremadamente afiladas. Ideal para avellanar y desbarbar sin vibraciones. Excelentes resultados con revoluciones bajas.
Mínimo diámetro de trabajo
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Precio Ud. €
14,36
16,74
19,98
21,47
26,10
26,10
36,27
49,32
63,86
Código de Pedido
C6026283
C6026285
C6026287
C6026289
C6026295
C6026293
C6026297
C6026299
C6026302
Diámetro, hueco
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Longitud total
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Diámetro del mango
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
710
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
39519 39512 39500