Page 723 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 723
Avellanadores
Avellanador de 90o de mango recto HSS TIALN, DIN 335 C G560
Para una producción alta de avellanadores de 90° en la mayoría de materiales. También se puede utilizar como una herramienta de desbarbado. Recubrimiento TiAlN, 3 canales, pulido preciso. Fabricado según los estándares DIN 335C.
Código de Pedido
C1237529
C1237530
C1237531
C1237532
C1237533
C1237534
Diámetro máximo
10,40 mm
12,40 mm
16,50 mm
20,50 mm
25,00 mm
31,00 mm
Mínimo diámetro de trabajo
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Longitud total
50 mm
56 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Diámetro del mango
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Precio Ud. €
31,95
36,05
45,20
57,30
83,00
122,00
Avellanador de 90o de mango recto HSS, DIN 335 C G136
Para la producción de avellanadores de 90° en la mayoría de materiales. También se puede utilizar como una herramienta de desbarbado. Acabado brillante, 3 canales, pulido preciso. Fabricado según los estándares DIN 335C.
Avellanadores de 60° y 82° también disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C1237367
C1237368
C1237370
C1237372
C1237373
C1237375
C1237377
C1237380
C1237381
Diámetro máximo
10,00 mm
10,40 mm
12,40 mm
15,00 mm
16,50 mm
20,50 mm
25,00 mm
30,00 mm
31,00 mm
Mínimo diámetro de trabajo
2,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
4,2 mm
Longitud total
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
71 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Precio Ud. €
22,55
21,30
24,00
26,95
30,20
40,95
59,30
86,00
86,80
Avellanadores cónicos y desbarbadores según „QUICKCut“ (DIN 335) forma C 90° HSS
La geometría de mecanizado optimizada, junto con el rectificado de 3 superficies del vástago, logran los mejores resultados en el avellanado. El reducido desgaste permite un 25% más de vida útil, y con un recubrimiento TiAlN incluso se logra un 40% más. La geometría del mecanizado posibilita una avellanado de hasta un 30% más rápido, en comparación con los avellanadores usuales, gracias a su excelente control de virutas. Desarrollado especialmente para un avance automático y rápido!
Código de Pedido
C6026053
C6026054
C6026055
C6026056
C6026057
C6026058
C6026059
C6026060
C6026061
C6026062
C6026063
Diámetro, hueco
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
31 mm
Mínimo diámetro de trabajo
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
4,2 mm
Longitud total
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
71 mm
Diámetro del mango
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Precio 4 Ud. €
8,10
9,09
10,94
11,79
13,32
14,09
20,12
20,66
24,93
28,49
38,39
Corte y perforación
709
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39842 8043 8046