Page 722 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 722
Perforación de alto rendimiento Walter Titex | Fresadores
X-treme Shank DIN 6535 HA
Escariador de mano de mango recto HSS, DIN 206 B100
63,96
63,96 Para abrir y acabar agujeros existentes a una tolerancia H7 en la mayoría de
materiales. La escuadra manual en el mango permite utilizarlo con una llave. 63,96 Fabricado según los estándares DIN 206.
75,40
75,40 Otras medidas en milímetros y fracciones de pulgada están disponibles si las
DC m7 (mm)
7,7
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,2
10,3
10,4
10,5
10,8
11
11,2
11,5
11,8
12
12,2
12,5
12,8
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
DC m7 (in)
5/16
11/32
23/64
3/8
25/64
13/32
27/64
7/16
15/32
31/64
1/2
9/16
5/8
3/4
d1 h6 Lc l1 (mm) (mm) (mm)
8 29 79
8 29 79
8 29 79
8 29 79
8 29 79
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
10 35 89
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
12 40 102
14 43 107
14 43 107
14 43 107
14 43 107
14 43 107
14 43 107
14 43 107
14 43 107
16 45 115
16 45 115
16 45 115
16 45 115
16 45 115
16 45 115
18 51 123
18 51 123
18 51 123
18 51 123
20 55 131
20 55 131
20 55 131
20 55 131
20 55 131
l2 l5 (mm) (mm)
41 36
41 36
41 36
41 36
41 36
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
47 40
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
55 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
60 45
65 48
65 48
65 48
65 48
65 48
65 48
73 48
73 48
73 48
73 48
79 50
79 50
79 50
79 50
79 50
Código de Pedido
C6048480
C6048481
C6048482
C6048483
C6048484
C6048485
C6048486
C6048487
C6048488
C6048489
C6048490
C6048491
C6048492
C6048493
C6048494
C6048495
C6048496
C6048497
C6048498
C6048499
C6048500
C6048501
C6048502
C6048503
C6048504
C6048505
C6048506
C6048507
C6048508
C6048509
C6048510
C6048511
C6048512
C6048513
C6048514
C6048515
C6048516
C6048517
C6048518
C6048519
C6048520
C6048521
C6048522
C6048523
C6048524
C6048525
C6048526
C6048527
C6048528
C6048529
C6048530
C6048531
C6048532
C6048533
C6048534
C6048535
C6048536
C6048537
C6048538
C6048539
C6048540
C6048541
C6048542
C6048543
C6048544
C6048545
Precio Ud. €
63,96
63,96
solicita.
75,40 Código de 75,40 Pedido
75,40 C1228100
75,40 C1228117
75,40 C1228123
75,40 C1228130
75,40 C1228138
75,40 C1228059
75,40 C1228066
75,40 C1228077
75,40 C1228087
75,40 C1228094
Diámetro (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
Longitud, flauta
31 mm
38 mm
44 mm
47 mm
58 mm
66 mm
76 mm
87 mm
100 mm
115 mm
Longitud total
62 mm
76 mm
87 mm
93 mm
115 mm
133 mm
152 mm
175 mm
201 mm
231 mm
Precio Ud. €
27,60
22,85
23,10
23,75
26,95
32,40
38,80
54,80
84,90
142,00
75,40
75,40
75,40
75,40
75,40
Escariador de máquina de mango cónico HSCO, DIN 208 B161
75,40 Para abrir y acabar agujeros existentes a una tolerancia H7 en la mayoría de 75,40 materiales. Fabricado con material de cobalto de alta velocidad para obtener 75,40 mayores velocidades/avances y una vida útil más prolongada de la herramienta. 75,40 Fabricado según los estándares DIN 208.
75,40 Hay disponibles otras medidas por encargo.
102,28
102,28 Código de
Pedido
102,28 C1228362
102,28 C1228321
102,28 C1228323
102,28 C1228325
102,28 C1228327
102,28 C1228329
102,28 C1228331
102,28 C1228336
102,28 C1228339
102,28 C1228342 102,28
Longitud, Diámetro (mm) flauta
Numero casquillo conico Morse
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
Longitud total
156 mm
168 mm
182 mm
189 mm
210 mm
219 mm
228 mm
268 mm
277 mm
281 mm
Precio Ud. €
60,00
56,20
63,10
64,50
73,00
82,10
89,50
124,00
156,00
164,00
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
28,00 mm
30,00 mm
33 mm
38 mm
44 mm
47 mm
52 mm
56 mm
60 mm
68 mm
71 mm
73 mm
102,28
139,05
139,05
139,05
139,05
139,05
Escariador de máquina de mango recto HSCO, DIN 212 B180
139,05
139,05 Para abrir y acabar agujeros existentes a una tolerancia H7 en la mayoría de
materiales. Fabricado con material de cobalto de alta velocidad para obtener 139,05 mayores velocidades/avances y una vida útil más prolongada de la herramienta.
4
169,95 Fabricado según los estándares DIN 212.
169,95 Hay disponibles otras medidas por encargo. 169,95 Código de
Precio Ud. €
23,20
23,20
21,35
23,20
24,10
25,75
32,00
37,65
55,30
64,00
67,70
169,95 Pedido
169,95 C1228534
169,95 C1228539
252,35 C1228545
252,35 C1228555
252,35 C1228565
252,35 C1228575
318,27 C1228595
318,27 C1228524
318,27 C1228526
318,27 C1228528
318,27 C1228530
Diámetro (mm)
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
11 mm
14 mm
15 mm
19 mm
23 mm
26 mm
33 mm
38 mm
44 mm
47 mm
52 mm
Longitud total
49 mm
57 mm
61 mm
75 mm
86 mm
93 mm
117 mm
133 mm
151 mm
160 mm
170 mm
708
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8103 8102 8100