Page 721 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 721
Perforación de alto rendimiento Walter Titex
X-treme Shank DIN 6535 HE
X-treme Shank DIN 6535 HA
DC m7 (mm)
13,9
14
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,75
15
15,1
15,2
15,3
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,75
16,8
17
17,2
17,3
17,5
17,6
17,7
17,8
18
18,2
18,5
18,7
18,8
19
19,5
19,7
19,8
20
d1 h6 (mm)
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Lc l1 l2 l5 (mm) (mm) (mm) (mm)
43 107 60 45
43 107 60 45
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
45 115 65 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
51 123 73 48
55 131 79 50
55 131 79 50
55 131 79 50
55 131 79 50
55 131 79 50
55 131 79 50
55 131 79 50
55 131 79 50
55 131 79 50
Código de Pedido
C6048664
C6048665
C6048666
C6048667
C6048668
C6048669
C6048670
C6048671
C6048672
C6048673
C6048674
C6048675
C6048676
C6048677
C6048678
C6048679
C6048680
C6048681
C6048682
C6048683
C6048684
C6048685
C6048686
C6048687
C6048688
C6048689
C6048690
C6048691
C6048692
C6048693
C6048694
C6048695
C6048696
C6048697
C6048698
C6048699
C6048700
C6048701
C6048702
C6048703
C6048704
C6048705
C6048706
C6048707
C6048708
C6048709
Precio Ud. €
147,29
147,29
179,22
179,22
179,22
179,22
179,22 A3279XPL
DC m7 (in)
1/8
9/64
5/32
11/64
3/16
13/64
7/32
15/64
1/4
17/64
9/32
d1 h6 Lc l1 (mm) (mm) (mm)
6 14 62
6 14 62
6 14 62
6 14 62
6 14 62
6 14 62
6 14 62
6 14 62
6 14 62
6 14 62
6 17 66
6 17 66
6 17 66
6 17 66
6 17 66
6 17 66
6 17 66
6 17 66
6 17 66
6 17 66
6 17 66
6 17 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
6 20 66
8 24 79
8 24 79
8 24 79
8 24 79
8 24 79
8 24 79
8 24 79
8 24 79
8 24 79
8 24 79
8 24 79
8 24 79
8 29 79
8 29 79
8 29 79
8 29 79
8 29 79
8 29 79
8 29 79
8 29 79
l2 l5 (mm) (mm)
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
20 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
24 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
28 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
41 36
41 36
41 36
41 36
41 36
41 36
41 36
41 36
Código de Pedido
C6048421
C6048422
C6048423
C6048424
C6048425
C6048426
C6048427
C6048428
C6048429
C6048430
C6048431
C6048432
C6048433
C6048434
C6048435
C6048436
C6048437
C6048438
C6048439
C6048440
C6048441
C6048442
C6048443
C6048444
C6048445
C6048446
C6048447
C6048448
C6048449
C6048450
C6048451
C6048452
C6048453
C6048454
C6048455
C6048456
C6048457
C6048458
C6048459
C6048460
C6048461
C6048462
C6048463
C6048464
C6048465
C6048466
C6048467
C6048468
C6048469
C6048470
C6048471
C6048472
C6048473
C6048474
C6048475
C6048476
C6048477
C6048478
C6048479
179,22 DC m7
Precio Ud. €
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
53,66
63,96
63,96
63,96
63,96
63,96
63,96
63,96 4 63,96
63,96
63,96
63,96
63,96
63,96
63,96
63,96
63,96
63,96
63,96
63,96
63,96
179,22 (mm) 3
179,22 3,1 179,22
179,22 3,2 179,22 3,3 179,22 3,4 179,22 3,5 179,22
179,22 3,6 179,22 3,7 179,22 3,8 179,22 3,9 263,68
263,68 4 263,68 4,1 263,68 4,2 263,68 4,3 263,68
263,68 4,4 263,68 4,5 263,68 4,6 263,68 4,7 263,68
263,68 4,8 263,68 4,9 263,68 5 263,68 5,1 263,68
263,68 5,2 330,63 5,3 330,63 5,4 330,63 5,5 330,63
330,63 5,6 330,63 5,7 330,63 5,8 330,63 5,9 330,63
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
19/64
7,6
Corte y perforación
707
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41819