Page 70 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 70
Llaves de vaso de 3/8”: Carracas | Llaves de vaso de 3/8”: Accesorios
7750RN 3/8”SD Cabeza de carraca redonda reversible
Trinquete reversible de llave 3/8” 72 Dientes
Carraca Zyklop 3⁄8”
5 en 1; la carraca de mano más rápida disponible. Un nuevo concepto de diseño que ofrece las 5 funciones principales de carraca en una herramienta; potencia, dentado fino, cabeza articulada, cabeza orientable y extracción rápida. Otras características adicionales son un casquillo giratorio para un apriete y un atornillamiento ultra rápidos. Muy potente y muy versátil, esta herramienta ahorra espacio, peso y costes.
Carraca de 3/8”, reversible
72 dientes / Ángulo de acción de 5o
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Flecha indicadora del sentido del giro. Patentada Función Palm
Recambios disponibles
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Código de Pedido
C1251433
7750 3/8” SD Carraca sellada reversible
Carraca de 3/8”, reversible
80 dientes/ Ángulo de acción de 4.5o
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Cabeza sellada
Funcionamiento fluido
Sistema de doble trinquete para mayor potencia Mecanismo patentado
Recambios disponibles
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512
Código de
1 Pedido Ud. €
Código de Pedido
C2701458
Precio Ud. €
39,00
Llave de carraca Zyklop Metal-Push con mango delgado y macho de 3⁄8”
Precio Ud. €
24,28
Código de Pedido
C4196504
Precio Longitud Ud. €
199 mm 62,48
La llave de carraca Zyklop Metal-Push se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que
las llaves de carraca convencionales y su cabeza
es más pequeña; además, su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada completamente en metal (cromo molibdeno), lo que garantiza su durabilidad y una vida útil insuperable. El macho cuadrado con mecanismo de pulsación suave y preciso permite cambiar rápidamente el sentido de giro. Además, el macho
no se puede soltar gracias a un exclusivo sistema
de seguridad. También es exclusiva de esta llave de carraca con mecanismo de pulsación la función de fijación de vaso o accesorio, que ofrece una seguridad total de herramienta. Gracias a su innovador diseño multidiente de doble trinquete gemelo, la carraca de
76 dientes ejerce una acción precisa con un ángulo de retorno de tan solo 4,7°, a la vez que es increíblemente potente. Zyklop Metal-Push es ideal tanto para aplicaciones generales como para entornos con una gran carga de polvo. El mango «esculpido» proporciona mayor comodidad en condiciones de uso prolongado o de altos pares de torsión. Wera: inventores de Zyklop.
Alargaderas 3/8”
Fabricadas de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Pedido
C4972209
C4972210
C4972211
Longitud
75 mm
125 mm
220 mm
Longitud, pul- gadas
Precio Ud. €
3 3,12
5 5,20
9 6,14
Precio
C1251431 25,63
Carraca 3/8 Ergo
Llave de carraca de 3/8”, diseñada según los procesos científicos ERGOTM
72 dientes / Ángulo de acción de 5o
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Cambio de sentido sencillo con una mano, girando ligeramente la anilla, patentado
Botón de extracción rápida
Disco de giro rápido integrado, para acelerar el apretado o desatornillado
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
3090 Alargadera 3/8”
Código de Pedido
C6859895
Longitud total
222 mm
Precio Ud. €
55,35
Llave de carraca Zyklop Metal-Switch con mango delgado y macho de 3⁄8”
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso y accesorios de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Código de Pedido
C1251436
Precio Ud. €
***
Esta llave de carraca se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que las llaves de carraca convencionales y su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada en cromo molibdeno para una mayor resistencia; mecanismo de carraca suave y preciso de 72 dientes (ángulo de retroceso de 5°). Carraca con palanca para cambiar rápidamente el sentido de giro. Su exclusiva función de bloqueo permite sujetar firmemente tanto el macho cuadrado como los vasos.
Código de Pedido
C2701363
C2701252
C1450455
C2701362
C2552532
C2701255
Longitud total
50 mm
76 mm
125 mm
180 mm
250 mm
305 mm
Precio Ud. €
8,63
7,42
8,78
10,73
12,48
15,56
Código de Pedido
C6859903
Longitud total
222 mm
Precio Ud. €
41,06
56
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41329 8341
8502
201444
201442
40705
6589 26664
45498