Page 717 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 717
Perforación de alto rendimiento Dormer
Broca TIALN de metal sólido, refrigeración, serie larga (X5D), DIN 6537 L R453
Para un taladrado de máximo rendimiento de agujeros en la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta X5D. Recubrimiento TiAlN para obtener una extraordinaria protección frente al desgaste y una mayor productividad. El diseño del alma más robusto proporciona una excelente resistencia en el corte transversal y facilita la evacuación de virutas, lo que permite unas velocidades de avance
más altas. El suministro de refrigeración ayuda a reducir las temperaturas de corte y contribuye al proceso de ruptura de virutas. Fabricada según los estándares DIN6537L.
Otras medidas en milímetros, fracciones de pulgada y números de brocas están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C2690506
C2690507
C2690508
C2690570
C2690510
C2690511
C2690513
C2690514
C2690566
C2690515
C2690517
C2690518
C2113252
C2113253
C2690520
C2690521
C2690492
C2690493
C2690494
C2690495
C2690497
C2690498
C2113250
Diámetro del taladro
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,80 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
14,00 mm
Longitud, flauta
28,00 mm
28,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
76,00 mm
Longitud total
66,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
124,00 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Precio Ud. €
77,20
77,20
77,20
84,90
84,90
84,90
84,90
84,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
120,00
120,00
120,00
120,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
211,00
4
Corte y perforación
703
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8072