Page 715 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 715
Perforación de alto rendimiento Dormer
Broca TIALN de metal sólido, serie corta (X3D), DIN 6537 K R458
Para un taladrado de alto rendimiento de agujeros en la mayoría de materiales
que tengan un diámetro de hasta X3D. Recubrimiento TiAlN para obtener una extraordinaria protección frente al desgaste y una mayor productividad. El diseño del alma más robusto proporciona una excelente resistencia en el corte transversal y facilita la evacuación de virutas, lo que permite unas velocidades de avance más altas. Fabricada según los estándares DIN6537K.
Otras medidas en milímetros, fracciones de pulgada y números están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C1242429
C1242432
C1242434
C1242435
C1242437
C1242438
C1242440
C1242442
C1242443
C1242444
C1242446
C1242448
C1242449
C1242450
C1242453
C1242455
C1242410
C1242411
C1242414
C1242415
C1242417
C1242418
C1242421
C1242423
Diámetro del taladro
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Longitud, flauta
20,00 mm
20,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
41,00 mm
41,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
60,00 mm
60,00 mm
Longitud total
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
107,00 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Precio Ud. €
45,90
45,90
45,90
50,50
50,50
50,50
50,50
50,50
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
71,60
71,60
71,60
71,60
98,10
98,10
98,10
98,10
98,10
125,00
125,00
4
Corte y perforación
701
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8081