Page 719 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 719
Perforación de alto rendimiento Walter Titex
BROCAS MDI
Brocas X·treme Walter Titex – frío por dentro, fuerte por fuera.
Mango DIN 6535 HA
4 biseles de guía
para la máxima calidad de taladrado y la aplicación en
• superficies de entrada oblicuas hasta 5°
• salidas del taladro oblicuas hasta 45°
• piezas de trabajo con orificios transversales
Mango DIN 6535 HE
Eje de transmisión: taladrado de la brida
Material de la pieza de trabajo: Herramienta:
Datos de corte
hasta ahora
vc 56 m/min
n 2621 rpm
f 0,11 mm/U
vf 288 mm/min
Velocidad de avance (mm/min)
0 hasta ahora 288 X·treme
42CrMo4 A3399XPL-6.8 Diámetro 6,8 mm
X·treme
91 m/min
4260 rpm
0,19 mm/U
809 mm/min
+208%
809
0
500
1000
Geometría de punta
para un posicionamiento preciso
Walter Titex X·treme
Recubrimiento XPL
para valores de corte y duración máximos
Tipos: A3399XPL / A3999XPL
4
705
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación