Page 718 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 718
Perforación de alto rendimiento Walter Titex
BROCAS MDI
Brocas X·treme Walter Titex – frío por dentro, fuerte por fuera.
LA HERRAMIENTA
– brocas de alto rendimiento MDI con refrigeración interior
– recubrimiento XPL
– dimensiones según
• DIN 6537 K ‡ 3 x Dc
• DIN 6537 L ‡ 5 x Dc
– margen de diámetros: 3 – 25 mm
– mango según DIN 6535 HA y HE
LA APLICACIÓN
– para todos los grupos de materiales ISO P, M, K, N, S, H
– posibilidad de uso con emulsión y aceite
– aplicación en salidas oblicuas y perforaciones
transversales
– aplicación para superficies oblicuas y convexas
– para uso en ingeniería mecánica general,
construcción de moldes y herramientas en la industria automovilística y la industria energética
Geometría de punta
para un posicionamiento preciso
4
Mango DIN 6535 HA
4 biseles de guía
para la máxima calidad de taladrado la aplicación en • superficies de entrada oblicuas hasta 5°
• salidas del taladro oblicuas hasta 45°
• piezas de trabajo con orificios transversales
Mango DIN 6535 HE
Recubrimiento XPL
para valores de corte y duración máximos
Walter Titex X·treme
Tipos: A3299XPL / A3899XPL
SUS VENTAJAS
– 50% mayor productividad
– de aplicación universal con todos los grupos de materiales, así
como para perforaciones transversales y salidas oblicuas – mejor calidad de taladrado gracias a los 4 biseles de guía
704
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación