Page 716 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 716
Perforación de alto rendimiento Dormer
Broca TIALN de metal sólido, suministro de refrigeración, serie corta (X3D), DIN 6537 K R457
Código de Pedido
C2690542
C2690544
C2690545
C2690546
C2690548
C2690549
C2690551
C2690552
C2690553
C2690554
C2690556
C2690558
C2690559
C2690560
C2690563
C2690565
C2690523
C2690524
C2690527
C2690528
C2690530
C2690531
C2690534
C2690536
Diámetro del taladro Longitud, flauta
Longitud total
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
107,00 mm
Longitud total
66,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
124,00 mm
124,00 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Diámetro del mango
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Precio Ud. €
64,30
64,30
64,30
70,70
70,70
70,70
70,70
70,70
83,20
83,20
83,20
83,20
83,20
100,00
100,00
100,00
100,00
137,00
137,00
137,00
137,00
137,00
176,00
176,00
Precio Ud. €
55,10
55,10
55,10
60,60
60,60
60,60
60,60
60,60
71,30
71,30
71,30
71,30
71,30
86,00
86,00
86,00
86,00
118,00
118,00
118,00
118,00
150,00
150,00
Para un taladrado de máximo rendimiento de agujeros en la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta X3D. Recubrimiento TiAlN para obtener
una extraordinaria protección frente al desgaste y
una mayor productividad. El diseño del alma más robusto proporciona una excelente resistencia en el corte transversal y facilita la evacuación de virutas, lo que permite unas velocidades de avance más altas. El suministro de refrigeración ayuda a reducir las temperaturas de corte y contribuye al proceso de ruptura de virutas. Fabricada según los estándares DIN6537K.
Otras medidas en milímetros, fracciones de pulgada y números están disponibles si los solicita.
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
41,00 mm
41,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
60,00 mm
60,00 mm
Longitud, flauta
28,00 mm
28,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
76,00 mm
76,00 mm
Broca TIALN de metal sólido, serie larga (X5D), DIN 6537 L R454
4
Para un taladrado de alto rendimiento de agujeros
en la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta X5D. Recubrimiento TiAlN para obtener
una extraordinaria protección frente al desgaste y una mayor productividad. El diseño del alma más robusto proporciona una excelente resistencia en el corte transversal y facilita la evacuación de virutas, lo que permite unas velocidades de avance más altas. Fabricada según los estándares DIN6537L.
Otras medidas en milímetros, fracciones de pulgada y números de brocas están disponibles si los solicita.
Código de Pedido
C1242385
C1242388
C1242389
C1242390
C1242392
C1242393
C1242395
C1242396
C1242397
C1242398
C1242400
C1242402
C1242403
C1242404
C1242407
C1242409
C1242366
C1242367
C1242370
C1242371
C1242374
C1242377
C1242379
Diámetro del taladro
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
702
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8071 8082