Page 714 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 714
Perforación de alto rendimiento Dormer
Broca larga de mango recto multiuso con recubrimiento Alcrona Top HSCO, DIN/ANSI A941
Para un taladrado de alto rendimiento de agujeros en la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta X10D. El recubrimiento AlCrona Top prolonga la vida útil de la herramienta. Gracias a la geometría avanzada de la punta y de los canales, ya no es necesario “picotear” y permite unas velocidades de penetración más altas. Fabricada según los estándares DIN 340.
Código de Pedido
C3498354
C2793147
C3498358
C3498360
C3498362
C3498368
C3498375
C3498381
C3498387
C3498393
C3498400
C3498406
C3498412
C3498418
C3498425
C3498353
C3498436
C3498442
C3498448
C3498453
C3498456
C3498459
C3498463
C3498466
C3498469
C3498471
C3498473
C3498475
C3498477
C3498480
C3498481
Diámetro del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
33,00 mm
45,00 mm
56,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
73,00 mm
78,00 mm
82,00 mm
87,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
97,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
121,00 mm
121,00 mm
128,00 mm
128,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
140,00 mm
140,00 mm
144,00 mm
144,00 mm
149,00 mm
149,00 mm
Longitud total
56,00 mm
70,00 mm
85,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
119,00 mm
126,00 mm
132,00 mm
139,00 mm
139,00 mm
148,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
184,00 mm
184,00 mm
195,00 mm
195,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
214,00 mm
214,00 mm
220,00 mm
220,00 mm
227,00 mm
227,00 mm
Precio Ud. €
38,00
33,60
24,90
25,95
26,25
30,60
31,75
37,80
40,50
51,30
50,80
65,50
69,40
84,90
85,40
97,70
105,00
121,00
124,00
153,00
168,00
182,00
198,00
211,00
218,00
307,00
311,00
371,00
382,00
473,00
451,00
4
700
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8073