Page 713 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 713
Perforación de alto rendimiento Dormer
Broca extra corta de mango recto multiuso con recubrimiento Alcrona Top HSCO, DIN/ANSI A921
Broca larga de mango recto multiuso HSCO, DIN/ANSI A940
Para un taladrado de alto rendimiento de agujeros en la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta X3D. El recubrimiento AlCrona Top prolonga la vida útil de la herramienta. Gracias a la geometría avanzada de la punta y de los canales, ya no es necesario “picotear” y permite unas velocidades de penetración más altas. Fabricada según los estándares DIN 1897.
Otras medidas en milímetros, fracciones de pulgada y números están disponibles si los solicita.
Para un taladrado de alto rendimiento de agujeros en la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta X10D. Gracias a la geometría avanzada de la punta
y de los canales, ya no es necesario “picotear” y permite unas velocidades de penetración más altas. Fabricada según los estándares DIN 340.
Código de Pedido
C3498008
C3498021
C3498030
C3498042
C3498053
C3498064
C3498086
C3498095
C3498105
C3498114
C3498122
C3498130
C3498138
C3498146
C3498153
C3498161
C3498165
C3498169
C3498173
C3498176
C3498180
C3498182
C3498184
C3498186
C3498189
C3498192
C3498193
Diámetro del taladro
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
14,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
54,00 mm
54,00 mm
56,00 mm
56,00 mm
58,00 mm
58,00 mm
Longitud total
43,00 mm
46,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
107,00 mm
111,00 mm
111,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
Precio Ud. €
9,63
9,44
10,95
12,10
14,45
14,80
18,25
23,85
25,75
30,45
31,90
41,45
40,90
54,30
51,40
77,00
74,90
91,60
87,70
111,00
98,40
138,00
136,00
152,00
158,00
184,00
196,00
Código de Pedido
C3498194
C3498200
C3498207
C3498213
C3498219
C3498222
C3498224
C3498231
C3498233
C3498237
C3498243
C3498249
C3498256
C3498261
C3498267
C3498273
C3498280
C3498286
C3498292
C3498298
C3498304
C3498309
C3498312
C3498315
C3498319
C3498322
C3498324
C3498327
C3498329
C3498331
C3498333
C3498336
C3498337
Diámetro del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
33,00 mm
45,00 mm
56,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
69,00 mm
73,00 mm
78,00 mm
78,00 mm
82,00 mm
87,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
97,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
121,00 mm
121,00 mm
128,00 mm
128,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
140,00 mm
140,00 mm
144,00 mm
144,00 mm
149,00 mm
149,00 mm
Longitud total
56,00 mm
70,00 mm
85,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
106,00 mm
112,00 mm
119,00 mm
119,00 mm
126,00 mm
132,00 mm
139,00 mm
139,00 mm
148,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
184,00 mm
184,00 mm
195,00 mm
195,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
214,00 mm
214,00 mm
220,00 mm
220,00 mm
227,00 mm
227,00 mm
Precio Ud. €
18,05
15,90
12,55
13,00
12,90
15,50
15,15
15,70
18,05
18,75
20,05
25,40
25,20
32,35
34,35
41,95
42,25
48,30
51,80
59,80
61,60
75,70
83,20
90,20
97,90
108,00
112,00
152,00
154,00
184,00
189,00
234,00
223,00
4
Corte y perforación
699
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8085
8074