Page 712 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 712
Perforación de alto rendimiento Dormer
Broca corriente de mango recto multiuso con recubrimiento Alcrona Top HSCO, DIN/ANSI A901
Broca extra corta de mango recto multiuso HSCO, DIN/ANSI A920
Para un taladrado de alto rendimiento de agujeros en la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x6. El recubrimiento AlCrona Top prolonga la vida útil de la herramienta. Gracias a la geometría avanzada de la punta y de los canales, ya no es necesario “picotear” y permite unas velocidades de penetración más altas. Fabricada según los estándares DIN 338.
Otras medidas en milímetros, fracciones de pulgada y números están disponibles si los solicita.
Para un taladrado de alto rendimiento de agujeros en la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta X3D. Gracias a la geometría avanzada de la punta
y de los canales, ya no es necesario “picotear” y permite unas velocidades de penetración más altas. Fabricada según los estándares DIN 1897.
Otras medidas en milímetros, fracciones de pulgada y números están disponibles si los solicita.
Código de Pedido C3497553
C3497568
C3497581
C3497594
C3497602
C3497614
C3497625
C3497636
C3497648
C3497658
C3497667
C3497677
C3497687
C3497695
C3497702
C3497710
C3497718
C3497725
C3497733
C3497737
C3497741
C3497745
C3497748
C3497751
C3497753
C3497755
C3497757
C3497760
C3500994
C3497763
Diámetro del taladro
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
120,00 mm
Longitud total
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Precio Ud. € 13,55
11,60
12,70
12,75
15,35
16,85
19,60
20,40
27,55
26,70
33,05
38,10
40,55
44,75
51,30
59,20
64,70
70,60
91,00
105,00
112,00
122,00
133,00
144,00
203,00
204,00
245,00
252,00
289,00
298,00
Código de Pedido
C3497765
C3497780
C3497795
C3497810
C3497825
C3497833
C3497845
C3497856
C3497867
C3497879
C3497897
C3497907
C3497915
C3497923
C3497931
C3497939
C3497947
C3497954
C3497966
C3497974
C3497980
C3497983
C3497987
C3497990
C3497992
C3498001
C3498005
Diámetro del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
16,50 mm
18,50 mm
19,50 mm
Longitud, flauta
6,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
54,00 mm
56,00 mm
58,00 mm
60,00 mm
64,00 mm
66,00 mm
Longitud total
26,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
111,00 mm
115,00 mm
119,00 mm
127,00 mm
131,00 mm
Precio Ud. €
6,35
5,24
4,49
4,92
4,81
5,55
6,18
7,35
7,45
9,47
12,10
13,10
15,45
16,20
21,05
20,85
27,55
26,15
38,05
44,55
51,70
71,60
83,20
103,00
111,00
146,00
176,00
Broca corriente de mango recto multiuso con recubrimiento Alcrona Top HSCO, DIN/ANSI A901
Para un taladrado de alto rendimiento de agujeros en la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x6. El recubrimiento AlCrona Top prolonga la vida útil de la herramienta. Gracias a la geometría avanzada de la punta y de los canales, ya no es necesario “picotear” y permite unas velocidades de penetración más altas. Fabricada según los estándares DIN 338.
Otras medidas en milímetros, fracciones de pulgada y números están disponibles si los solicita.
4
Código de Pedido
C3497553
C3497568
C3497581
C3497594
C3497602
C3497614
C3497625
C3497636
C3497648
C3497658
C3497667
C3497677
C3497687
C3497695
C3497702
Diámetro del taladro
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
Longitud, flauta
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
Longitud total
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
Precio Ud. €
13,55
11,60
12,70
12,75
15,35
16,85
19,60
20,40
27,55
26,70
33,05
38,10
40,55
44,75
51,30
Código de Pedido
C3497710
C3497718
C3497725
C3497733
C3497737
C3497741
C3497745
C3497748
C3497751
C3497753
C3497755
C3497757
C3497760
C3500994
C3497763
Diámetro del taladro
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
120,00 mm
Longitud total
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Precio Ud. €
59,20
64,70
70,60
91,00
105,00
112,00
122,00
133,00
144,00
203,00
204,00
245,00
252,00
289,00
298,00
698
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
8069
8069
8084